カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(1)
  • IKO(日本トムソン)(68)
  • エスコ(57)
  • イチネンTASCO(57)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(31)
  • アサダ(26)
  • brembo(25)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • Festo(17)
  • ニッセイ(15)
  • サンドビック(10)
  • タンガロイ(10)
  • イハラサイエンス(10)
  • ミツビシ(10)
  • カナテクス(8)
  • マキテック(5)
  • ハイロック(5)
  • イスカル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r22-12」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R22/12/502 チャージングホース BBKテクノロジーズR22/12/502 チャージングホースBBKテクノロジーズ
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
R22/12/502 ボールバルブマニホールド BBKテクノロジーズR22/12/502 ボールバルブマニホールドBBKテクノロジーズ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。
質量(g)800ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
R22/12/502 シャットオフカプラー ストレート BBKテクノロジーズR22/12/502 シャットオフカプラー ストレートBBKテクノロジーズ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。
対応冷媒種別R22/12/502サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア質量(g)50
R22/12/502 低圧連成計 BBKテクノロジーズR22/12/502 低圧連成計BBKテクノロジーズ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
口径1/8NPT質量(g)120ゲージ径(Φmm)68
R22/12/502 チャージングホースセット BBKテクノロジーズR22/12/502 チャージングホースセットBBKテクノロジーズ
8,398税込9,238
1セット(3本)
翌々日出荷
柔軟性に富んだ上高圧に耐えるチャージングホースです。
口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502青・赤・黄
R22/12/502 1WAYマニホールドキット(低圧) BBKテクノロジーズR22/12/502 1WAYマニホールドキット(低圧)BBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm)質量(g)120
R22/12/502 高圧連成計 BBKテクノロジーズR22/12/502 高圧連成計BBKテクノロジーズ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4質量(g)120
R22/12/502 KWIK(クイックカプラ)用ガスケット BBKテクノロジーズR22/12/502 KWIK(クイックカプラ)用ガスケットBBKテクノロジーズ
1,798税込1,978
1袋(10個)
3日以内出荷
冷媒の種類R22/12/502用質量(g)10
R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計 BBKテクノロジーズR22/12/502 1/4フレアタイプ連成計BBKテクノロジーズ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5質量(g)120ゲージ径(Φmm)60
R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズR22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース150cm仕様BBKテクノロジーズ
31,980税込35,178
1セット
翌々日出荷
R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
ホース長さ(cm)150セット内容114-BVM、805-MRS(150cmホース3本)、BLK質量(kg)3
R22/12/502 1/4フレアタイプ圧力計 BBKテクノロジーズR22/12/502 1/4フレアタイプ圧力計BBKテクノロジーズ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
5MPaまで計測可能な圧力検査用のフレアタイプ圧力計です。
表示圧力範囲(MPa)0~5.0質量(g)120ゲージ径(Φmm)60
R22/12/502 ヒートポンプ対応1WAYマニホールドキット(高圧) BBKテクノロジーズR22/12/502 ヒートポンプ対応1WAYマニホールドキット(高圧)BBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm)質量(g)120
R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース90cm仕様 BBKテクノロジーズR22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース90cm仕様BBKテクノロジーズ
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
対応冷媒種別R22/12/502適合R22/12/502セット内容114-BVM、803-MRS(90cmホース3本)、BLK質量(kg)2
R22/12/502 シャットオフカプラー 90°エルボ BBKテクノロジーズR22/12/502 シャットオフカプラー 90°エルボBBKテクノロジーズ
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。
対応冷媒種別R22/12/502サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア質量(g)50
R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) 90°エルボ1/4X1/4 BBKテクノロジーズR22/12/502 KWIK(クイックカプラ) 90°エルボ1/4X1/4BBKテクノロジーズ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。
仕様エルボ
R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) ストレート1/4X1/4 BBKテクノロジーズR22/12/502 KWIK(クイックカプラ) ストレート1/4X1/4BBKテクノロジーズ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。
仕様ストレート
コントロールバルブ BBKテクノロジーズコントロールバルブBBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収装置BBKテクノロジーズ
209,800税込230,780
1台
当日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズR410A BVマニホールドBBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225