カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va-5ah」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式真空ポンプ5Ah仕様デジタル真空ゲージセット BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプ5Ah仕様デジタル真空ゲージセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    専用デジタル真空ゲージキットを装備したフルセットタイプでの上級モデルです。電磁弁がオイルの逆流を確実に防止しますのでパッケージエアコンの取付に最適です(吸入口バルブで真空保持が二段で確認できます)。リチウム電池18V5Ahバッテリー搭載で満充電時(充電時間60分)で50分の連続運転が可能。ルームエアコンから3~5馬力程度のパッケージエアコンの取付に使用可能(。運転時間による)。ブレスレスDCモーター搭載によりハイパワーで軽量(電池、デジタルゲージ含む重量4.2kg)
    用途エアコン取付時の真空引き作業にトラスコ品番699-6853セット内容充電式真空ポンプ本体×1個、専用デジタル真空ゲージキット(VA-50SB)×1個、専用バッテリー(18V 5Ah)×1個、専用充電器×1個幅(mm)105高さ(mm)192奥行(mm)233電源(V)リチウム電池 18V 5Ah排気速度(L/min)(50/60Hz)50到達圧力(Pa)3真空到達度22.5ミクロン
関連キーワード
空調配管工具カテゴリ