曜日別特売

充電式真空ポンプ5Ah仕様デジタル真空ゲージセット

充電式真空ポンプ5Ah仕様デジタル真空ゲージセット - BBKテクノロジーズ

専用デジタル真空ゲージキットを装備したフルセットタイプでの上級モデルです。
電磁弁がオイルの逆流を確実に防止しますのでパッケージエアコンの取付に最適です(吸入口バルブで真空保持が二段で確認できます)
リチウム電池18V5Ahバッテリー搭載で満充電時(充電時間60分)で50分の連続運転が可能
ルームエアコンから3~5馬力程度のパッケージエアコンの取付に使用可能(
運転時間による)
ブレスレスDCモーター搭載によりハイパワーで軽量(電池、デジタルゲージ含む重量4.2kg)

用途
エアコン取付時の真空引き作業に
トラスコ品番
699-6853
セット内容
充電式真空ポンプ本体×1個、専用デジタル真空ゲージキット(VA-50SB)×1個、専用バッテリー(18V 5Ah)×1個、専用充電器×1個
幅(mm)
105
高さ(mm)
192
奥行(mm)
233
電源(V)
リチウム電池 18V 5Ah
排気速度(L/min)
(50/60Hz)50
到達圧力(Pa)
3
真空到達度
22.5ミクロン
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05668079RP-225S-V50
¥178,000
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする