絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
東神電気のロゴ

東神電気

東神電気は、1947年創業以来、架線金物のパイオニアとして製造販売を生業とし、70年以上に亘り蓄積した技術・ノウハウを電力、通信、鉄道、その他の分野のお客様に
ご提案し製品化して参りました。架線工事の近代化に貢献し、高度化多様化するニーズにお応えすることで、今後も社会に貢献できる企業でありたいと念願しております。

会社情報
会社名東神電気株式会社
設立1947/08/15
所在地〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目3番8号
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気支線用巻付グリップ シンブル用東神電気(4件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
ボルコン 東神電気ボルコン東神電気(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
ボルト型コネクタ 東神電気ボルト型コネクタ東神電気(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
平型ラッシングロッド 東神電気平型ラッシングロッド東神電気(14件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気支線用巻付グリップ 玉碍子用東神電気(2件のレビュー)
268税込295
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材寸法D(mm)65
絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター) 東神電気絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター)東神電気(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。
仕様(絶縁耐力)3KV/mm温度(℃)(塗装時最低)-5体積固有抵抗(Ωcm)1012~1013誘電率2.0~3.0凍結温度(℃)-20増粘
プロ仕様 冷感スプレー クールワーカー 東神電気プロ仕様 冷感スプレー クールワーカー東神電気(2件のレビュー)
3,090税込3,399
1本ほか
当日出荷
いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり! 肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり! プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で種類冷却スプレー
S型スリーブ 東神電気S型スリーブ東神電気(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。種類裸圧着スリーブスリーブ形状S形スリープ材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ仕様(捻回数)2
カルブラックモンキーレンチ 東神電気カルブラックモンキーレンチ東神電気(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。火花が出ない!錆びない!キズをつけない!口幅は最大30mmまで開きます。回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
質量(g)81口幅(mm)最大30
連結式接地棒 東神電気連結式接地棒東神電気(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極寸法t(mm)0.5