サンフレイム
サンフレイムのページです。サンフレイムは、安全保護具・作業服・安全靴などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3Sモデルサンフレイム(1件のレビュー)3日以内出荷
Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3Sモデルは、ワンクリックでスタートできるミニ電動スクーターとスーツケースが融合されたスマートスーツケースです。最大積載量はなんと100KG。サイドオープンで20Lの大容量です。スマートなミニ乗用電動スクータースーツケースは、1階の充電で時速8マイルで走行が可能です。ハンドルが前に出て変形するモデルです。電動スクーターはより機能的で楽しい旅をお届けします。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
用途旅行や出張時に。寸法(mm)高さ550×横360×奥行240容量(L)20電圧(V)電池:37最大積載量(kg)110充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz)充電時間(時間)2消費電力量(Wh)73.26Wh適合温度(℃)5から35(常温)ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック