絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

Holy Stone

Holy Stoneのページです。Holy Stoneは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷
周波数2.4GHz対象14歳以上
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
6,982税込7,680
1台
欠品中
【100g未満、申請不要】バッテリーを含めてわずか95.2gとなり、申請不要のドローン登録義務化対象外機体です。届いたらすぐに利用できるので、子供へのプレゼントに最適です。【折り畳み、小型】機体は折りたたみ式のデザインで、折りたたまれたサイズはわずか12.6×7.9×4.8cmなので、収納や持ち運びに便利です。また、展開時も23.6×20×4.8cmの小型サイズで、室内や廊下などの場所でのドローン練習に適しています。【1080Pカメラ搭載】搭載された1080PのHDカメラでは、ドローンの第一視点をリアルタイムで見るだけでなく、写真撮影や録画機能を利用して風景を保存することもできます。さらに、カメラの角度は90°まで調整可能であり、様々な角度からの撮影視点を体験することができます。【バッテリー3個】3つのバッテリーが付属しており、1つのバッテリーの使用時間は11分です。3つのバッテリーを合計すると、33分間の飛行が可能です。予備のバッテリーを持って遊ぶことで、バッテリー切れの際に交換することが便利です。さらに、2本の充電ケーブルも付属しており、同時に充電することで充電時間を節約できます。【子供用、初心者向け】初心者向けの機能として、高度維持、ワンキー離陸/着陸、ヘッドレスモード、緊急停止などが搭載されており、ドローンの操作が簡単になっています。子供でも初めてドローンを操作する方でも、手軽に制御することができます。練習用ドローンとして最適です。【多種機能体験】高速旋回モード、サークルモード、軌跡飛行モード、3Dフリップなどさまざまな機能を実現し、より多くの飛行体験や空撮の楽しみを提供します。大人でも子供でも、または親子で一緒に飛行する場合でも、より多くの楽しみを得ることができます。
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USB充電ケーブル×2、予備プロペラ×2、ドライバー×1、取扱説明書×1材質ABSグレー本体質量(g)95.2周波数2.4GHzバッテリー3.7V 800mAh 2.96Wh角度調整範囲90°~0°電池【送信機】3×1.5V AAA電池(別売り)充電時間(分)約60モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)対象14歳以上画素数1920×1080P伝送距離(m)【画像】60m(障害物なし、干渉なし)操作距離100m(障害物なし、干渉なし)飛行時間(分)33分間(バッテリー1個で11分間)本体寸法(cm)【展開式】23.6×20×4.8【折り畳み式】12.6×7.9×4.8
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
4,073税込4,480
1台
欠品中
【ミニドローン&100g未満】 ミニドローンとして、家具や障害物のある室内で自由に飛行することができます。また、機体の重さはわずか25.8gで、100g未満なので、機体の申請は必要ありません。【折りたたみ&送信機に収納】機体は折りたたみ式のデザインで、折りたたんだ後のサイズはわずか5.2×5.1×3cmです。これにより、機体は直接に送信機に収納することができます。【バッテリー3個】3つのバッテリーを付属し、バッテリー1個の使用時間は9分であり、バッテリー3個を合計すると27分まで使用可能です。思う存分に遊べます。さらに、充電ケーブルも2本付き、充電時間を節約することができます。【プロペラガード付き】機体にはプロペラガードを装着することができます。衝撃時に家具やプロペラが損傷するのを防ぐだけでなく、子供の手が回転中のプロペラに直接触れるのを防ぐこともできます。【子供・初心者向け入門機】機体にはワンキー離陸/着陸、モード1/2自由転換、ヘッドレスモード、高度維持、緊急停止など、初心者向けの機能が備わっており、子供でも簡単に操作方法を学ぶことができます。【多種特技機能搭載】機体は小さくても、高速旋回、サークル飛行、3Dフリップなど、さまざまな特技機能を搭載しています。ミニドローンながらも、様々なドローン飛行モードを体験することができます。
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、充電ケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラガード×4、ドライバー×1、プロペラ用具×1、日本語説明書×1材質ABS本体質量(g)25.8寸法(cm)【折り畳み式】5.2×5.1×3【展開式】9.5×6.2×3電池【送信機】1.5V AAA(別途でご購入ください)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)300周波数(GHz)2.4操作距離30m(障害物なし、干渉なし)バッテリー容量(Wh)1.11
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
13,627税込14,990
1台
4日以内出荷
材質ABSブラック周波数2.4GHzモードモード1/2自由転換可対象14歳以上角度調節-90~0°
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
欠品中
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、プロペラガード×4、予備プロペラ×2、充電ケーブル×1、ドライバー×1、日本語説明書×1材質ABSブルーorグレー形式JPEG、AVI/MP4角度(°)【カメラレンズ】67本体寸法(mm)187×135×43mm(展開/プロペラガード無し)、93×63×43mm(折り畳み)本体質量(g)約75周波数2.4GHz機能手投げテイクオフ/ワンキー離陸/着陸、ヘッドレスモード、3Dフリップ、高度維持、スピード切替、操作モード切替、高速旋回、ホバリングモード、軌跡飛行モードバッテリー3.85V 730mAh電池【送信機】3×1.5V 単四乾電池(別売り)充電時間(分)約150(規格5V 2A以内のACアダプターをお勧め)モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)対象14歳以上画素数HD1920×1080P伝送距離(m)【画像】約30m(障害物なし、干渉なし)操作距離約40m(障害物なし、干渉なし)飛行時間(分)1個約13分(3個合計39分)
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
取扱停止中
ホーリーストーンの成人向け4Kカメラ搭載ドローン、HS175D、HS720E、HS700E、 GPS 4Kドローンに対応しています。さらに、リモートID放送モジュールパーツは市場にある他のドローンとも適合します。ホーリーストーンのリモートID放送モジュールパーツは、過充電、過放電保護、低温に対する保護機能を備えており、すべてのホーリーストーンドローンパイロットが安心して成人向け4Kカメラ搭載ドローンを飛行させることができます。
仕様【発信情報】リモートID製造番号、機体種類、経度、緯度、速度、鉛直速度、軌道方向、時間セット内容HSRID01外付型リモートID 本体 × 1、説明書 × 1、取り付け用粘着テープ × 1ブラック本体質量(g)13周波数2.4GHz充電時間1.5時間
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
欠品中
セット内容機体×1、送信機×1、収納ケース×1、バッテリー×3、USB充電ケーブ×2、送信機充電ケーブル×1、予備プロペラ×2、プロペラガード×4、日本語マニュアル×1材質ABS寸法(mm)360×300×70mmグレー本体質量(g)198(バッテリー1個含め)周波数2.4GHz機能ワンキー離陸/着陸、写真/録画、ヘッドレスモード、スピード切替、リターンモード、ウェイポイントモード、フォロミーモード、オプティカルフローポジショニングバッテリー7.6V 1300mAh充電時間(分)【バッテリー】約40【送信機】約60モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)対象14歳以上画素数写真4096×3072p(SD側)、2048×1080p(アプリ側)、録画2048×1080p(SD側)、1920×1080p(アプリ側)折りたたみ寸法(mm)145×90×60mm伝送距離(m)【画像】約50m(障害物なし、干渉なし)操作距離約350m(障害物なし、干渉なし)カメラ仕様4K -90°~0°角度調整飛行時間(分)1個約20分(バッテリー3個)
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
取扱停止中
セット内容機体×1、送信機×1、収納ケース×1(レッドは収納ケースなし)、バッテリー×3、予備プロペラ×4、充電ケーブル×2、ドライバー×1、プロペラ用具×1材質ABSオレンジ本体寸法(mm)84×90×34mm本体質量(g)約31周波数2.4GHz機能手投げテイクオフモード、高速旋回モード、ホバリングモード、緊急停止、軌跡飛行モード、ジェスチャー撮影、3Dフリップ、ヘッドレスモード、2段階スピード切替、高度維持、写真/動画撮影バッテリー3.7V 300mAh電池【送信機】3×1.5V AAA電池(別売り)充電時間(分)約60モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)対象14歳以上画素数HD1280×720P伝送距離(m)【画像】約20~30m(障害物なし、干渉なし)操作距離約100m(障害物なし、干渉なし)カメラ仕様720P レンズ角度65°飛行時間(分)1個約6分(バッテリー3個)
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone(1件のレビュー)
取扱停止中
【100g未満のGPS搭載ドローン】待ち望んでいた100g未満のGPS搭載ドローンがHolystoneから販売されました!バッテリーを含めた重量はわずか98gで、屋外での飛行でも無人飛行機登録は必要ありません。届いたらすぐに使用できるので、手間いらずで便利です!軽量ながらもGPS機能を搭載しており、飛行中の安全性を向上させ、常にドローンの位置を確認できます。旅行、遠足、キャンプなどで素敵な瞬間を記録するのに最適です!【1080Pカメラ】1080Pの高解像度カメラを搭載し、鮮明でクリアな映像を提供します。120°広角と90°調節可能なカメラ角度で、飛行時の撮影体験を最適化します!さらに、最大32GのTFカードに対応しており、美しい景色を保存することができます。【42分利用時間】パッケージには3個のモジュラー電池が付属しており、充電完了後、バッテリー1個の連続使用できる時間は14分であり、3個のバッテリーを合計すると42分使用できます。さらに、2本の充電ケーブルも付属しており、同時に使用することで充電時間を節約することができます!【初心者モード】初心者モードでは、機体の飛行範囲が自動的に設定され、操作中はその範囲内でのみ飛行します。ドローン操作に慣れていない初心者でも安心してGPS機種を使用することができます。(ご注意:初心者モードはデフォルトモードですが、アプリの設定画面でオフにすることも可能です)【リターンモード】3種のリターンモードがあり、安全で安心な飛行体験を提供します。ワンキーリターン:リターンボタンを押すだけで、ドローンは自動的に記録されたホームポイントに戻ります;低電圧リターン:低電圧時には自動的にリターンモードに入り、ドローンも自動的にホームポイントに戻ります;フェールセーフリターン:ドローンと送信機の接続が6秒以上途切れた場合、ドローンも自動的にリターンします。ドローンの紛失の可能性を大幅に減らすことができます。【多機能実現】小さながらも多機能を備えています。コンパクトなボディには、フォローミーモード、ウェイポイントモード、サークルモードなど、さまざまな機能があります。ドローン操作の楽しさを増すだけでなく、さまざまな撮影アングルや映像トラックを提供することもできます。
セット内容機体×1、送信機×1、充電ケーブル×2、予備プロペラ×4、ドライバー×1、日本語説明書×1ブラック質量(g)98g(ご注意:本製品の重量は100g未満であるため、屋外で飛行する場合は無風状態で操作することをお勧めします。)角度(°)【カメラレンズ】120対応【TFカード】Class10以上;32G;FAT32バッテリー3.85V 950mAh使用時間バッテリー1個の場合:14分;バッテリー3個合計:42分充電時間約60分電池【送信機】3×1.5V AAA電池(付属なし)モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)画素数TFカード側:1920×1080P;スマホ側:1280×720Pリアルタイムモード【距離】100m(信号干渉なし)操作距離【送信機】150m(障害物なし、干渉なし)
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
取扱停止中
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×2、USB充電ケーブル×1、プロペラ×4、スタンド×2、ドライバー×1、収納ケース×1、日本語マニュアル×1寸法(mm)380×230×125ブラック本体質量(g)557(バッテリー1個含め)周波数2.4GHz機能高度維持、フォローミーモード、ホバリング、ヘッドレスモード、ウェイポイントモード、写真/録画、ワンキー離陸/着陸、緊急停止、リターンモード、スマートリターンモード、低電圧リターンモード、フェイルセーフリターンモード、オプティカルフローポジショニングバッテリー7.4V 2800mAh充電時間(時間)約5(規格5V /2AのACアダプターをお勧め)モードモード1/2自由転換可対象16歳以上OSIOS8.0以上(IOS8.0含め)、android4.4.4以上(android5.0含め)画素数写真:3840×2160p(SD側)、1920×1080p(APP側)、動画:3840×2160p(SD側)、1280×720p(APP側)使用場所屋外データ転送【画像】約100m(信号障害なし)操作距離約300m(障害物なし、信号障害なし)カメラ仕様4K 130°広角飛行時間(分)約21min(2個で合計42min)角度調節-90~0°
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
取扱い終了
【オプティカルフロー付き、安定性が良い】小型ドローンなのに、オプティカルフローポジショニング付きで、気圧センサーも加え、思ったより安定に操縦できます。特に室内で操縦する場合、優れた安定性を提供します。【200g未満、折り畳み式】バッテリーを1個装着すると、145gになり、200未満の小型ドローンとなります。また、アームが折り畳みデザインで、折り畳み式サイズが145*70*55mm、専用収納ケースに入れると、室外への持ち運びがとても便利です。【1080P HDカメラ搭載】2.4GHz 1080P WIFIカメラ搭載、写真撮影、録画も1920*1080Pの解像度、思う存分に空撮を体験することができます。また、カメラ角度が90°調整可能で、各角度からの景色記録が実現できます。【最大28分飛行可能】充電、交換便利のモジュール化バッテリーを2個付きで、合わせて最大28分の飛行時間が楽しめます。収納ケースで2個のバッテリーを一緒に持ち運んだら、意を尽くしていないことがありません。【アプリで多機能操縦】スマホで機体WIFIを接続すると、ジェスチャー撮影、体感操作、軌跡飛行など、送信機操縦から解放し、多様な機能が体験できます。更に自由なドローン操縦が実現できます。
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×2、予備プロペラ×4、プロペラガード×4、充電ケーブル×1、ドライバー×1、取扱説明書×1寸法(mm)365x310x55mmブラック質量(g)145g(バッテリー1個付き)形式写真JPEG;映像AVI/MP4周波数2.4GHz機能オプティカルフローポジショニング機能、軌跡飛行モード、撮影/録画、ジェスチャー撮影、体感操作モード、緊急停止、スピード切替、ヘッドレスモード、モード1/2自由転換バッテリー3.85V 1300mAh充電時間約60分電池【送信機】単四乾電池×4(別売り)充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/2A以内のACアダプター画素数1920×1080p折りたたみ寸法(mm)145x70x55mmデータ転送【距離】約60~80m(障害物なし、信号障害なし)操作距離約100m(障害物なし、信号障害なし)カメラ仕様1080P HDカメラ飛行時間(分)1個約14分(2個合計28分)角度調節-90~0°