カテゴリ

  • 家電(6)
絞り込み
ブランド
  • Holy Stone
  • SPARKFUN(10)
  • コミネ(9)
  • GFORCE(6)
  • グリーンクロス(2)
  • Holyton(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Weller(1)
  • 空撮技研(1)
  • RS PRO(1)
  • Newseed(1)
  • ファーストテクニカル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「holy stone」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドローン Holy Stone

    ドローン

    Holy Stone
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドローン Holy Stone

    ドローン

    Holy Stone(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    周波数2.4GHz対象14歳以上
  • ドローン Holy Stone

    ドローン

    Holy Stone
    8,173税込8,990
    1台
    当日出荷
    セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、プロペラガード×4、予備プロペラ×2、充電ケーブル×1、ドライバー×1、日本語説明書×1材質ABSブルーorグレー形式JPEG、AVI/MP4角度(°)【カメラレンズ】67本体寸法(mm)187×135×43mm(展開/プロペラガード無し)、93×63×43mm(折り畳み)本体質量(g)約75周波数2.4GHz機能手投げテイクオフ/ワンキー離陸/着陸、ヘッドレスモード、3Dフリップ、高度維持、スピード切替、操作モード切替、高速旋回、ホバリングモード、軌跡飛行モードバッテリー3.85V 730mAh電池【送信機】3×1.5V 単四乾電池(別売り)充電時間(分)約150(規格5V 2A以内のACアダプターをお勧め)モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)対象14歳以上画素数HD1920×1080P伝送距離(m)【画像】約30m(障害物なし、干渉なし)操作距離約40m(障害物なし、干渉なし)飛行時間(分)1個約13分(3個合計39分)
  • ドローン Holy Stone

    ドローン

    Holy Stone
    21,536税込23,690
    1台
    欠品中
    セット内容機体×1、送信機×1、収納ケース×1、バッテリー×3、USB充電ケーブ×2、送信機充電ケーブル×1、予備プロペラ×2、プロペラガード×4、日本語マニュアル×1材質ABS寸法(mm)360×300×70mmグレー本体質量(g)198(バッテリー1個含め)周波数2.4GHz機能ワンキー離陸/着陸、写真/録画、ヘッドレスモード、スピード切替、リターンモード、ウェイポイントモード、フォロミーモード、オプティカルフローポジショニングバッテリー7.6V 1300mAh充電時間(分)【バッテリー】約40【送信機】約60モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)対象14歳以上画素数写真4096×3072p(SD側)、2048×1080p(アプリ側)、録画2048×1080p(SD側)、1920×1080p(アプリ側)折りたたみ寸法(mm)145×90×60mm伝送距離(m)【画像】約50m(障害物なし、干渉なし)操作距離約350m(障害物なし、干渉なし)カメラ仕様4K -90°~0°角度調整飛行時間(分)1個約20分(バッテリー3個)
  • ドローン Holy Stone

    ドローン

    Holy Stone
    13,627税込14,990
    1台
    4日以内出荷
    材質ABSブラック周波数2.4GHzモードモード1/2自由転換可対象14歳以上角度調節-90~0°
  • ドローン Holy Stone

    ドローン

    Holy Stone
    4,073税込4,480
    1台
    4日以内出荷
    【ミニドローン&100g未満】 。ミニドローンとして、家具や障害物のある室内で自由に飛行することができます。また、機体の重さはわずか25.8gで、100g未満なので、機体の申請は必要ありません。【折りたたみ&送信機に収納】。機体は折りたたみ式のデザインで、折りたたんだ後のサイズはわずか5.2×5.1×3cmです。これにより、機体は直接に送信機に収納することができます。【バッテリー3個】。3つのバッテリーを付属し、バッテリー1個の使用時間は9分であり、バッテリー3個を合計すると27分まで使用可能です。思う存分に遊べます。さらに、充電ケーブルも2本付き、充電時間を節約することができます。【プロペラガード付き】。機体にはプロペラガードを装着することができます。衝撃時に家具やプロペラが損傷するのを防ぐだけでなく、子供の手が回転中のプロペラに直接触れるのを防ぐこともできます。【子供・初心者向け入門機】。機体にはワンキー離陸/着陸、モード1/2自由転換、ヘッドレスモード、高度維持、緊急停止など、初心者向けの機能が備わっており、子供でも簡単に操作方法を学ぶことができます。【多種特技機能搭載】。機体は小さくても、高速旋回、サークル飛行、3Dフリップなど、さまざまな特技機能を搭載しています。ミニドローンながらも、様々なドローン飛行モードを体験することができます。
    セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、充電ケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラガード×4、ドライバー×1、プロペラ用具×1、日本語説明書×1材質ABS本体質量(g)25.8寸法(cm)【折り畳み式】5.2×5.1×3【展開式】9.5×6.2×3電池【送信機】1.5V AAA(別途でご購入ください)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)300周波数(GHz)2.4操作距離30m(障害物なし、干渉なし)バッテリー容量(Wh)1.11