カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 厨房用品(5)
- 農業機械(4)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- IKO(日本トムソン)(5)
- 弁慶(本間冬治工業)(5)
- ARCOL(OHMITE)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- エスコ(2)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- SMC(1)
- THK(1)
- TRUSCO(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ハリケーン(1)
- NTツール(1)
- ミヤコ(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- 大栄電線工業(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「hs155」の検索結果

Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,5Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥549税込¥6041個当日出荷仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,500Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥959税込¥1,0551個当日出荷仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,56Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥589税込¥6481個翌々日出荷仕様抵抗 = 56Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 11 x 36.5 x 21mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
15.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)15.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
ジュラルミン セパレートハンドル
ハリケーン¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から7日以内出荷手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。色ポリッシュアルマイト
ステンレス長蝶番(穴無)
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌日出荷必要な長さに切断できます。用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
シャーシ取り付け抵抗器 15W 50Ω ±5%
ARCOL(OHMITE)¥879税込¥9671個5日以内出荷この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ。15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。(2022年10月現在)。コンパクト仕様●抵抗:50Ω●定格電力:15W●シリーズ:HS15●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:11 x 36.5 x 21mm●全体の幅:21mmアズワン品番65-7055-37
【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定)
THK(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷長さが1mmごとに指定できます。その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,5.6kΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様抵抗 = 5.6kΩ定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 15W 56Ω
ARCOLECTRIC¥44,980税込¥49,4781袋(100個)7日以内出荷全長(mm)36.5シリーズHS15定格電力(W)15抵抗(Ω)56許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,15W,500Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥639税込¥7031個7日以内出荷シリーズTHS15定格電力(W)15抵抗(Ω)500許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-30最大温度係数(ppm/℃)30テクノロジー巻線![[ノンスパーク]ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561607-180824-02.jpg)
[ノンスパーク]ドライバーセット
エスコ¥43,800税込¥48,1801個翌日出荷エスコ品番EA642XA-1セット内容EA642HS-1 No1×75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-2 No2×105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-3 No3×155mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-10A 10×200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8A 8.0×80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8B 8.0×150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、ケース種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷・UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング) ・UL94V-0認定材料使用・単相・複巻・50/60Hz ・Class155/F種絶縁・鉄心アース、静電シールドをグランド(G) ・コア端子として標準装備・RoHS指令対象6物質非含有電圧(V)1次電圧200/208/220/230/240絶縁種別F種RoHS指令(10物質対応)対応
ストール小便器被覆手摺
ミヤコ¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷から11日以内出荷握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。パイプ径(Φmm)34
ハーフサイズ ステムウェアーラック 18仕切
弁慶(本間冬治工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS QD-OLED 4T-C55HS1 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS QD-OLED 4T-C55HS1取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS QD-OLED 4T-C55HS1 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS QD-OLED 4T-C55HS1取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
ハーフサイズ ステムウェアーラック 10仕切
弁慶(本間冬治工業)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
ハーフサイズ ステムウェアーラック 8仕切
弁慶(本間冬治工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook B55/HS 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook B55/HS取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook B55/HS 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,898税込¥6,4881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook B55/HS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター dynabook B55 / HS 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種dynabook B55/HS入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook B シリーズ B55/HS 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,298税込¥5,8281枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook B シリーズ B55/HS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook B シリーズ B55/HS 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook B シリーズ B55/HS取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM155)
SMC¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
チヨウアツベンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷備考13~35フクム部品名称チヨウアツベンクミタテ図解NoMS156EA 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.12、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MS155 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.12、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MS156 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.12、MS155EA 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.12A
タツピンネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M4X14Lナベ2シユ部品名称タツピンネジ(+)図解NoMRS30H-131 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.35、MS335EW-M-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.17、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MS201EA-1 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.20、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.32、SSA-F610I 1991ネン 調圧弁部品_No.12、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MS410DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.35、MS155 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、MLSL3304 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.17、MS332MC-1(50HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.24、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.35など
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷規格クロ部品名称ニギリ図解NoMS332MC-1(50HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.17、MS155 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.16、MS201EA-1 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.13、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS331 調圧弁,吐出弁部品_No.17、MS156EA 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.16、MRS40H-153 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS331EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.16、MS155EA 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.16、MRS30H-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS156 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.16、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS331EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.17、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MRS40H-152 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS332EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.16、MS201EA 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.13、MS332MC-1(60HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.17、MS332 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.17、MRS30H-131 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16
バネヅツ
BIGM(丸山製作所)¥919税込¥1,0111個8日以内出荷規格クロ図解NoMS330EC-2K 調圧弁部品_No.21、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、MS330EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.21、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MRS30-132 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.18、GSLF204-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 バネヅツ_No.24、MRS30H-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS330EW-2M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.21、MS330CNA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.21、MS201EA-1 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.17、GKSL3302 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14など
【オーダー】海外規格単相複巻トランス(ULマーク表示、CEマーキング)200V系/100V系 UEEシリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥37,900税込¥41,6901台30日以内出荷UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558-2-4規格適合(CEマーキング) UL94V-0認定材料使用 単相 複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁 鉄心アース、静電シールドをグラウンド(G)・コア端子として標準装備 RoHS指令対象10物質非含有RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
リニアウェイF・LWF(トラックレール) LWFF37R1550HS1
IKO(日本トムソン)¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・スライドユニットの形状は、寸法系列の異なる2種類のフランジ形と幅寸法の小さなブロック形の3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ37レール長さ(mm)トラック:1550
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX45R1155HS1
IKO(日本トムソン)¥67,980税込¥74,7781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質炭素鋼サイズ45レール長さ(mm)トラックレール:1155
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX55R1560HS1
IKO(日本トムソン)¥109,800税込¥120,7801個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質炭素鋼サイズ55レール長さ(mm)トラックレール:1560
リニアウェイH(トラックレール) LWH45R1155BHS1
IKO(日本トムソン)¥67,980税込¥74,7781個41日以内出荷・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。材質炭素鋼サイズ45h17H434レール長さ(mm)トラックレール:1155寸法d314寸法d420
















![[ノンスパーク]ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561607-180824-02.jpg)