カテゴリ

  • 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
  • スバル
  • NGK(日本特殊陶業)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • DIGILENT(1)
  • RS PRO(1)
  • イメージニクス(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • onsemi(1)
  • JACKALL(ジャッカル)(1)
  • ヴァルケイン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br6hs」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(065)スパークプラグBR6HS EY44 スバル(065)スパークプラグBR6HS EY44スバル
659税込725
1個
当日出荷
エレクトリックデバイス スバルエレクトリックデバイススバル
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D スバルロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130Dスバル
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
心地よい音。 EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。 一発始動。 EXシリーズは、指導が簡単確実。 効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。 快適なアフターサービス。 EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。 90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。 先進テクノロジー。 ロビンならではの信頼性と耐久性 伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。 高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。 効率のいいオイル潤滑冷却システム 出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。 優れた基本性能。 最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。 米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。 傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
仕様調速方式:遠心重錘式形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン排気量(mL)126使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力連続:(kW[PS]/rpm) 1.9[2.6]/3000 2.2[3.0]/3600乾燥質量(kg)14最大出力(kW[PS]/rpm) 3.2[4.3]/4000燃料タンク容量(L)2.3回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火行程(mm)48潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル筒径(Φmm)58潤滑油量(L)0.6点火プラグNGK BR6HS寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)297×318×341
関連キーワード
cmr6h特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cmr6h