カテゴリ

  • エンジン工具(3)
絞り込み
ブランド
  • EARTH POWER
  • モノタロウ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • TORCH(1)
  • SK11(1)
  • エーモン(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • ミヤマ電器(1)
  • ETHOS Design(エトスデザイン)(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ngk bpr4es」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    2.5kVAの高出力で29kgの軽量ボディ。多極オルタネーターの採用や細部にわたる小型・軽量設計により、29kgの軽量コンパクトボディを実現しました。軽量なのに屋外の作業でも安心の安定感。
    形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100定格電流(A)交流:25排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用ガソリン)冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29燃料タンク容量(L)(赤レベル)9バッテリープラグ(キャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約5.3~12.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミースイッチON時]エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES点火方式AC-CDI(昇圧式)エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式励磁方式磁石式電圧調整方式電圧フィードバック式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)94[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式定格出力(kVA)交流:2.5騒音値(dB(A)/7m)65~68コンセント(交流)15A×2個+30A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-40、API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子式
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
    形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)(3/4負荷)85.5[LWA]冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)680×445×555乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)(赤レベル)12バッテリーGS YUASA YTX12-BS、12V10Ah(10HR)プラグ(ギャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約14.4~6.4(1/4負荷~定格負荷)[エコノミースイッチON(作動中)時]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES交流電流(A)28直流電流(A)12点火方式TCI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式/セルモータ式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)85.5[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ定格出力(kVA)交流:2.8騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)54.5~61コンセント(交流)15A×2個/30A×1個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル JASO.MA(10W-30 または 10W-40)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子制御式
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミフレーム採用モデル!アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.8kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。二段積み保管が可能
    形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)527×419×461乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)(赤レベル)6バッテリープラグ(ギャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約4.1~8.6(定格負荷~1/4負荷時)エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES交流電流(A)20直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)87.5[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ定格出力(kVA)交流:2(並列接続時:3.8)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)54.5~61コンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子制御式
ngk bpmr7a特集