カテゴリ

  • エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
  • EARTH POWER
  • モノタロウ(3)
  • NGK(日本特殊陶業)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • TORCH(2)
  • エーモン(1)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • KITACO(1)
  • CF POSH(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ngk bpr6hs」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    可搬性に優れた軽量20kg。軽量でコンパクトなボディ。徹底的に軽量化した小型エンジンの採用や、外装部品に樹脂製パーツを多用しました。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。
    形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)79使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2バッテリープラグ(キャップ)0.6~0.7潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約4.1~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR6HS交流電流(A)16直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)89[LwA)駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ定格出力(kVA)交流:1.6(並列接続時:3)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)51.5~61コンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40 API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.4変速機タイプ電子制御式
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)
    全長(mm)555周波数(Hz)50/60全幅(mm)300定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)470使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)全長×全幅W×全高(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25プラグ(ギャップ)0.6~0.7連続運転時間(h)約3.7~9.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンOHVエンジンスパークプラグBPR6HS(NGK)交流電流(A)18直流電流(A)3点火方式CDI点火騒音レベル(dB(A))92(LwA)過電流保護(交流/直流)電子式定格出力(kVA)交流:1.8(並列接続時:3.6)騒音値(dB(A)/7m)57~65
関連キーワード
ngk cmr6h特集