ワッシャーCollins Mfg. Corp.4日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
SLZ サイドレール(4.80D/片側)Collins Mfg. Corp.30日以内出荷
用途Collins製ドリー用仕様一式あたり最大積載量:3968lbs、ロードレンジ:D(8PR)、方向性無し耐荷重(kg)449最大積載量(kg)一式あたり:約1799タイヤタイプWA-4TDタイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)7
キャリアドリーシステムCollins Mfg. Corp.31日以内出荷
2輪分一式です
用途二輪車,四輪車の積載車への積込み用許容荷重(kg)約1814(一式あたり)
SLZ サイドレール(4.80C/片側)Collins Mfg. Corp.30日以内出荷
用途Collins製ドリー用仕様一式あたり最大積載量:3040lbs、ロードレンジ:C(6PR)、方向性無し耐荷重(kg)345最大積載量(kg)一式あたり:約1379タイヤタイプWA-4TCタイヤサイズ4.80×8作動空気圧(kg・cm2)6.3
エンドタブ用ボルト・ナット(ペア)Collins Mfg. Corp.3日以内出荷
ボルト2本・ナット2個のセットです。
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
ドリー用タイヤCollins Mfg. Corp.3日以内出荷
アルミホイール付き装着タイヤ:WA-4TC
用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3
クロスレールエンドタブCollins Mfg. Corp.4日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
グリスニップルCollins Mfg. Corp.9日以内出荷
Collins製ドリーで、セーフティロック部以外に使用されているグリスニップル。
ハブ(鉄)Collins Mfg. Corp.3日以内出荷
ハブ単品
クロスレール(104”)Collins Mfg. Corp.30日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通内寸(mm)伸長時:約2,640
クロスレール(90”)Collins Mfg. Corp.30日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通内寸(mm)伸長時:約2,285