13ページ目:

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
572件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレードLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
109,800税込120,780
1本(10kg)
9日以内出荷
高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。
用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 7218(非劇物)WCウェアリングコンパウンドKIT LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 7218(非劇物)WCウェアリングコンパウンドKITLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
109,800税込120,780
1キット(10kg)
9日以内出荷
セラミック配合の2液エポキシ樹脂系高機能耐摩耗剤です。コテ塗り可能で灰色です。化学攻撃の有無にかかわらず、金属の粗大粒子による摩耗または浸食から部品を保護します。
用途サイクロン/セパレーターボディ、集塵/排気、ポンプライナー/羽根車、ファンブレード、筐体、シュート/ホッパー、およびエルボー/トランジションポイントなどのパーツ用に設計されています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
199,800税込219,780
1箱(12本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-ALOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
34,980税込38,478
1箱(12本)ほか
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE LB 771 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE LB 771LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
56,980税込62,678
1箱(10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-90FL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-90FLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-60HP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-60HPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-20NS LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-20NSLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-20HP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-20HPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
工業用2液混合型エポキシ樹脂系接着剤です。混合することにより、室温で硬化し、耐剥離・高せん断強度を有する黄褐色でタフな接着層を形成します。完全硬化すると、広範囲の薬品や溶剤に対する耐性と優れた電気絶縁性を持ちます。
用途アルミニウム、ステンレス、ガラス、セラミックやプラスチックなどの材質にも、強固でタフネス性のある接着ができます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-00CL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-00CLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE Big Foot Appolied Kit LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE Big Foot Appolied KitLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
16,980税込18,678
1キット
9日以内出荷
PC 6261、PC 6315用塗布キット
用途1ケース(各1本/4点)・フェノリックローラー、ブリストルローラー、かくはん棒、ローラーハンドル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA 11C LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA 11CLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
88,980税込97,878
1箱(113.3g×10本)
9日以内出荷
2液タイプの汎用エポキシ系接着剤・シール剤です。
用途金属、ほとんどのプラスチック、木材に使用可能です。主剤と硬化剤を混合後室温で硬化。機械加工や研磨が可能。高い耐久性があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~143°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~142°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~140°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 5182 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 5182LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
29,980税込32,978
1本(800mL)
9日以内出荷
金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止。硬化後も柔軟性を有し、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適しています。 LOCTITE(R)518低粘度&エアーレスタイプ
用途アルミフランジ用嫌気性のフランジシール剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 640(RC-640) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 640(RC-640)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(1L)
9日以内出荷
はめ合い用高強度耐熱品
用途LOCTITE 640は遅硬化タイプとなります。キーとスプラインの固定、摩耗したアセンブリのがたつき解消、ベアリングの固定、スピンアウトの防止、分数/サブ分数馬力モーターのローターアセンブリとシャフトの固定、ハウジング内部およびシャフト上のブッシュおよびスリーブの固定、圧入、摩耗したアセンブリまたは公差範囲外の部品のはめ合いの回復に最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 YL(Big Foot ZV 黄 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 YL(Big Foot ZV 黄 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1本(2kg)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 )LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1本(2kg)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE SI 5970 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SI 5970LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
149,800税込164,780
1箱(300mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE AA 3311 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE AA 3311LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
96,980税込106,678
1本(1L)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 680 NEW LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 680 NEWLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
149,800税込164,780
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 648 NEW LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 648 NEWLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
52,980税込58,278
1箱(10mL×50本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 638 NEW LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 638 NEWLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
52,980税込58,278
1箱(10mL×50本)ほか
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 518 NEW LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 518 NEWLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
34,980税込38,478
1箱(25mL×10本)ほか
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 4348 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 4348LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
24,980税込27,478
1箱(50g×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 270 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 270LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
45,980税込50,578
1本(1L)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 2422 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 2422LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
64,980税込71,478
1箱(30g×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 220 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 220LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1箱(10mL×50本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~142°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~140°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~143°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 )LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1本(2kg)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1本(2kg)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性