LOCTITE 硬化促進剤 SF7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
LOCTITE 硬化促進剤 7471LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥2,598~税込¥2,858~
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。
低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。
嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤
その他一般シール剤液色黄粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(121件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色青種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。
難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。色透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 575 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。
PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の
即シール性も良好です。PT2 以下に適し分
解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)液色白主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 271LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34使用温度範囲(℃)-55~150液色赤硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 263LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色赤使用温度範囲(℃)-55~180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 290LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~
1箱(10本×50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です
低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です
溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です
推奨プライマー7471・7649
MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール主成分嫌気性樹脂液色緑推奨ねじ径M12以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29固着時間(分)25粘度範囲(mPa・s)20~55使用温度範囲(℃)-55~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 硬化促進剤 7452LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥33,980税込¥37,378
1箱(10本×20mL)ほか
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。色透明有効時間(塗布後)1分粘度(mPa・s)0.3~0.5希釈溶剤アセトン乾燥時間(秒)30以下(at20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
はめ合い用接着剤 648 耐熱用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)当日出荷
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2054色緑タイプ耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色緑容量(g)10適合すきま(mm)0.15以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧25粘度(mPa・s)400~600危険等級Ⅲ固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 構造用接着剤 326LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~
1本(50mL)ほか
当日出荷から13日以内出荷
プライマー7649との併用によりわずか1分で固着します。
高粘度嫌気性構造用接着剤(1液)です。
速硬化性タイプです。
剛性組立部品の接着に最適です。
用途電気モーターなどフェライトと金属板の接着。色琥珀色容量(mL)50質量(g)84仕様併用プライマー/7649、嫌気性使用温度範囲(℃)-55 ~120主成分ウレタンメタクリレート粘度高粘度硬化時間(分)1主な用途電気モーターなどフェライトと金属板粘度(mPa・s)14000~22000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
はめ合い用接着剤 601 高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性色緑使用温度範囲(℃)-55~150液色緑容量(g)10適合すきま(mm)0.13以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)100~150危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 603 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。使用温度範囲(℃)-55~150液色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状
金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
1液無溶剤型嫌気性のステンレス対応タイプです。
用途ステンレス配管継手に。色白使用温度範囲(℃)-55~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
油圧配管用シール剤 577LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
1液無溶剤型嫌気性シール剤です。中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。
用途油圧配管用。色黄使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s)16000~30000(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
LOCTITE 565 配管用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~
1本(50mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~150液色白破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1主成分嫌気性樹脂液シール時間遅い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 242LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(15件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8液色青硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 262LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。
塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。
スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。
潤滑性あり。
MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32液色赤主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下固着時間(分)25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE SF 7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥36,980税込¥40,678
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。色緑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
フランジシール剤5127(異種フランジ用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~
1本(50mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
室温硬化型1液嫌気性シール剤です。
成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
用途異種フランジシールに。仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性色青使用温度範囲-55~150℃粘度ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 515 フランジ用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)液色紫主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2422LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷から13日以内出荷
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649色青質量(g)30容量(g)30主成分アクリル樹脂耐熱温度(℃)310危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2620LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷から5日以内出荷
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649色赤質量(g)30容量(g)30主成分アクリル樹脂耐熱温度(℃)310危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ロックタイト 220 低強度 後浸透 50mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)
優れた耐振動性、耐衝撃性があります。
低強度タイプ
後浸透(組み付け後の塗布が可能)
用途ねじゆるみ止め・シール、低強度 後浸透タイプ仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649トラスコ品番756-1113材質主成分:合成樹脂色青サイズ(推奨)M12以下容量(mL)50質量(g)80液色青粘度(mPa・s)20~55危険等級Ⅲ使用温度-55~150危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L危険物の性状水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE SF 7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥36,980税込¥40,678
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。色緑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
63850mlはめ合い用アップグレードLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性材質主成分:合成樹脂色緑容量(mL)50質量(g)80使用温度範囲(℃)-55~180液色緑粘度(mPa・s)2000~3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE金属配管シール剤573LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥7,998~税込¥8,798~
1本(250mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。
色緑タイプ遅硬化型使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧1.5粘度(mPa・s)19000~60000(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649
ロックタイト 2701 ネジロック 高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
ねじの永久固定やシール用の接着剤です。
金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471トラスコ品番793-9132材質アクリル樹脂色緑容量(mL)250質量(g)275タイプ高強度タイプ、1液タイプ液色緑粘度500~900mPa粘度(mPa・s)500~900mPa/s使用温度-55~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
LOCTITE金属配管シール剤592LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥8,598~税込¥9,458~
1本(250mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
遅硬化タイプの一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。遅硬化性のため位置決めが容易でタンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に適します。UL MH8007(N)認可。
色白タイプ遅硬化耐熱型使用温度範囲(℃)-55~200分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧0.6粘度(mPa・s)ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649
LOCTITE金属配管シール剤569(ハイドロリックシーラント)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥22,980~税込¥25,278~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT3/4以下に適し、また中強度のため、取外しが可能です。
色茶タイプ油圧・空圧用使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧2.8/≧1.1粘度(mPa・s)300~500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649
LOCTITEはめ合い用接着剤620LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥19,980~税込¥21,978~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い用高強度耐熱品(230℃)です。1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブランナー、ブッシュなどの固定に適します。
色緑タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230分類嫌気性剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧17.2粘度(mPa・s)5000~12000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥16,980~税込¥18,678~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い接着汎用品です。接着隙間0.125mm以下の隙間に適します。MIL-R-46082B認可
色緑タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性粘度(mPa・s)100~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
配管シール剤 耐熱 5770LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
1液性のため、作業の簡略化や時間の短縮が可能です。配管のねじ部のすき間に入り、空気が遮断されることで硬化します。配管ねじ部に一山開けて、全周塗布します。
用途金属配管。ボイラールームや蒸気配管の短期的なシールとして。適合推奨硬化促進剤:7649トラスコ品番696-5086材質主成分:アクリル樹脂色オフホワイト容量(mL)50タイプ嫌気性使用温度範囲(℃)-55~275粘度(mPa・s)30000~90000危険物の類別非危険物
はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
はめ合い用高強度製品で、多少の油面でも使用可能です。
用途ローラーベアリングの固定 オイルが染みこんだハウジBBグへのブッシュ固定など。その他【推奨硬化促進剤】SF7649トラスコ品番128-5984材質アクリル樹脂容量(mL)10使用温度範囲(℃)150液色緑容量(g)10粘度(mPa・s)100-150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
高強度タイプはめ合い固定剤 649 耐熱用 (取り外し不可)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥51,980税込¥57,178
1箱(50mL×10本)
5日以内出荷
はめ合い用嫌気性接着剤耐熱タイプ
用途はめ合い用高強度耐熱品、耐熱ベアリング、高温ネジ部の固定、シールに適し、耐薬品性もあります。低臭気タイプトラスコ品番412-9418容量(mL)50使用温度範囲(℃)-55~175液色緑対応推奨硬化促進剤 7649/7471主成分アクリル樹脂粘度(mPa・s)400~600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐熱、耐薬品危険物の性状非水溶性
962B ワン型プラグ用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)5日以内出荷
嫌気性接着剤、塗布後のタレ落ち無く確実にシール可能です。ワン型プラグ用シールだけでなく、抜け防止が必要な高い強度のシールアプリケーションに対して使用ができます。
用途金属はめあい形状の固定とシーリングトラスコ品番555-7969材質アクリル樹脂色黒使用温度(℃)-55~150対応推奨プライマー 7649/7471粘度1400~3500チキソ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,178
1セット(10本)
当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い仕様【推奨硬化促進剤】7649トラスコ品番814-8155色赤容量(mL)50質量(g)55使用温度範囲(℃)-55~200主成分合成樹脂粘度ペースト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AALOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥149,800税込¥164,780
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
高強度タイプ。小口径のボルト、ナット、スタッドボルトの固定とシールに使用できます。溶接・鋳物・及び粉末金属部品の巣穴シールの目的に使用できます。MIL-S- 22473E、ASTM D5363
用途小口径ボルト、ナットの高強度後浸透塗布可仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649色緑使用温度範囲(℃)-55~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/8.5~42.4主成分嫌気性粘度(mPa・s)10~25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
配管シール剤 環境対応製品 5400LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
環境対応の金属配管用シール剤です。環境対応製品、WRAS認証品です。
用途金属配管継手(小~中)のシールに。その他【チキソ性】有【推奨硬化促進剤】SF7649 / SF7240トラスコ品番698-3808種別中強度(取り外し可能)色黄タイプ配管シール剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)27000危険物の類別非危険物蛍光性有
はめ合い固定剤 601UV(190875)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥229,800税込¥252,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
嫌気性接着剤(601)の紫外線硬化付加タイプ
用途601UVは、円筒部品の嵌め合い用接着剤で、特に低粘度が要求される箇所に適しています。この製品は、金属接合部間の隙間に入り、空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。また、少量のはみ出し部であれば、高照度で短波長の紫外線を照射することにより、空気に触れている部分でさえも硬化させることが出来ます。トラスコ品番412-9416容量(mL)250液色緑使用温度(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649/7471主成分合成樹脂粘度(mPa・s)100~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性