LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~
1本(50g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。色琥珀色タイプ中粘度型使用温度範囲(℃)-55~150硬度68(HdD)粘度範囲(mPa・s)3500~6000主成分アクリル系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥25,980~税込¥28,578~
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
紫外線と嫌気性による硬化です。
金属やガラス部品の接着。
シーリングコーティング。
用途LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。タイプ高粘度型色琥珀色容量(g)250質量(g)330使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)粘度範囲(mPa・s)16000~24000主成分アクリル系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ