カテゴリ

  • 接着剤・補修材(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • セメダイン(3)
  • スリーボンド(2)
  • コニシ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 東亞合成(1)
  • 高森コーキ(1)
  • 隆成コミュニティ(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hy4070」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CRLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,498税込4,948
1本(50g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易
用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性適合面接着使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。使用温度範囲(℃)-40~150主成分シアノアクリレート、エポキシ比重(A)1.01、(B)1.06形態2液-混合要伸び(%)3.6粘度可使時間(分)3~5外観淡白色(混合時)硬化条件混合後室温硬化粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000危険等級固着時間(分)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比1:1危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65~69ガラス転移点(℃)88適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ミックスノズル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ミックスノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,798税込1,978
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
37,980税込41,778
1セット(10個)ほか
欠品中
主剤/硬化剤:グレー(白/黒)質量(g)71容量(g)50主成分アクリル、シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷
50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(121件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE 硬化促進剤 712 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 712LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(100mL)ほか
当日出荷から13日以内出荷
瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。希釈溶剤エタノール乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1透明有効時間(塗布後)1分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
LOCTITE 硬化促進剤 7452 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7452LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
33,980税込37,378
1箱(10本×20mL)ほか
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。透明有効時間(塗布後)1分粘度(mPa・s)0.3~0.5希釈溶剤アセトン乾燥時間(秒)30以下(at20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
hy4070特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hy4070