カテゴリ

  • 接着剤・補修材(8)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • モノタロウ(1)
  • 信越化学工業(2)
  • スリーボンド(2)
  • エスコ(1)
  • セメダイン(1)
  • 富士グローブ(1)
  • AUTO-BI(山田辰)(1)
  • PERMATEX(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「loctite 5910」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITEシリコーンフランジシール剤5910 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEシリコーンフランジシール剤5910LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,898税込6,488
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低モジュラス/高伸び率を有し、板金、プラスチック、異種金属などのフランジシールの信頼性を向上させます。
タイプ高変位使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン系伸び(%)≧400引張剪断強度(N/mm2)0.9~1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)30危険物の性状非水溶性
フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(300mL)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途エンジン周りのガスケットシールとして。形状ペースト(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン剪断強度(N/mm2)1~1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 5699 フランジ用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 5699 フランジ用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。使用温度範囲(℃)-55~230粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)液色主成分シリコーン樹脂硬度(ショア A)23~38剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE シリコーンシール剤 5920  耐熱用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(70mL)ほか
当日出荷から13日以内出荷
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
用途フランジシール、もれに。質量(g)130使用温度範囲-59~316℃粘度ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ビッグフットZV(低臭気グレード) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビッグフットZV(低臭気グレード)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
22,980税込25,278
1セット(1L)ほか
当日出荷から翌日出荷
二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間24時間(20℃)危険物の性状非水溶性
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(121件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
ロックタイト シリコーンフランジシール剤 SI 587 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト シリコーンフランジシール剤 SI 587LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,898税込3,188
1本(70mL)ほか
当日出荷
様々な打抜フランジに使用できます。オイルの残ったフランジ面でも接着良好です。低臭気硬化。低揮発性。優れた耐油性。スチール、アルミ上で腐食なし。一液性。低毒性。
用途プラントでのメンテナンス作業、または小、中、大規模OEMでの作業。●高温(260℃)での接着剤として-シリコーンラバーを含むほとんどの被着材に接着します。●ガスケット補修、通常の金属ガスケットの性能向上、特に通常このような高温(260℃)では使用不可能な場合。●自動車ロッカーカバーやオイルパンの通常高温では使用不可能な部分のプレカットガスケットの代替品でフォームインプレイスタイプのガスケット/シール剤として。●自動車のインテイク・マニフォールド仕様耐油性・耐水性:○種類シリコーン使用温度範囲(℃)-59~260液色粘度チキソ性ペースト硬化方式1液湿気硬化(脱オキシム)危険等級伸長率(%)≧400表面硬化(分)45~60危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE スーパーフレックス レッド RTVLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
24,980税込27,478
1箱(80mL×12本)
当日出荷
工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B
用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケットトラスコ品番758-5578赤色ペースト硬度≧18(デュロメータA)破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物)主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸)耐熱温度(℃)315完全硬化時間24時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
ロックタイトSI5699シリコーンシール剤 PowerCan LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイトSI5699シリコーンシール剤 PowerCanLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,398税込3,738
1本(190mL)
当日出荷
オイル周りからLLC周りまで優れたシール性能を発揮するシリコーンガスケットの標準品。密封性の高いエアゾールパッケージで塗布量の調整が可能。簡単・正確な作業を実現し作業効率に向上に貢献します。
グレー危険物の類別非危険物