カテゴリ

  • 接着剤・補修材(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • モノタロウ(1)
  • スリーボンド(2)
  • エーワン[ラベル](1)
  • エスコ(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「loctite 7063」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンスクリーナー”7063” LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイパフォーマンスクリーナー”7063”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。
用途ロックタイト接着剤の前処理に。ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。トラスコ品番195-3257対応材質ABS、塩化ビニル、PBT、ナイロン、PP、PE主な用途ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など接着剤、シール剤を使用するパーツへの離型剤、防錆油、グリース、切削油、ブレーキオイルなどの様々な接着阻害成分の除去危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾性、洗浄性危険物の性状非水溶性
LOCTITE ガスケットリムーバー7200 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ガスケットリムーバー7200LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1本(400mL)
当日出荷
はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。 塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
用途焼付いたガスケット落とし。トラスコ品番290-1510質量(g)424主成分ジメトキシメタン希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性
LOCTITE アンチシーズ シルバースティク LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アンチシーズ シルバースティクLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(20g)
当日出荷
870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機適合規格MIL-PRF-907E係数トルク係数:0.181成分グラファイト/アルミニウムトラスコ品番244-9609種別スティックタイプ銀色使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)危険物の類別非危険物
LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 SF7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(121件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ガスケットリムーバー 79040LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(420mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。 アルミニウム面で使用しても腐食しません。 プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。 特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG白色、半透明泡状液性アルカリ性危険物の類別非危険物
LOCTITE 硬化促進剤 7471 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7471LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,598税込2,858
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
LOCTITE 242 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 242LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8液色硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE SF 7063 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7063LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
28,980税込31,878
1箱(400mL×12本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 268 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 268LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(19g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め主成分嫌気性樹脂赤(蛍光性有)適合規格CFIA使用温度範囲(℃)-55~150(目安)固着時間(分)20養生時間固着10分/最終強度24時間破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧17/-仕様高強度危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,798税込1,978
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
中粘度でありながら多孔質材に使用可。繊維・紙・皮革・レンガ・発砲体も接着します。また、難接着材であるPBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム等も強力接着が可能です。
淡黄色透明タイプ超高速難接着用使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25~31粘度(mPa・s)600~1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)180~300危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 接着剤クリーナー 7360 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 接着剤クリーナー 7360LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
9,998税込10,998
1本(500mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
未硬化接着剤や接着剤残りの除去を目的とした非CFC・低臭気溶剤ベースの洗浄剤です。 エポキシ系接着剤と相溶性があり、浸漬により接着剤を硬化させることがありません。 有機溶剤中毒予防規則の規制対象外です。
用途未硬化接着剤の洗浄。表面実装用接着剤を使用したステンシル・スクリーン・ディスペンスノズル洗浄やミスプリントされた基板からの接着剤除去に。種別溶剤系洗浄剤透明主成分脂肪族エステル粘度(mPa・s)2.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ノードバック 耐熱コーティング BCH (1067063)(PC7234) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノードバック 耐熱コーティング BCH (1067063)(PC7234)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
63,980税込70,378
1セット
5日以内出荷
振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。
用途腐食する素材の機器のコーティング剤。トラスコ品番453-7891セット内容主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒材質(主成分)エポキシ樹脂、セラミックパウダー容量(kg)1耐熱温度(℃)288最高使用温度(℃)288塗布面積(m2)1.1(厚さ0.5mmの場合)硬化時間(時間)(148℃後加熱)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL可使時間(時間)5~6危険物の性状非水溶性
LOCTITE SF 7063 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7063LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
28,980税込31,878
1箱(400mL×12本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性