LOCTITE 高機能接着剤 406LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。
PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム仕様中粘度型色透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。
従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着使用温度範囲(℃)-55~80材質主成分:シアノアクリレート系液色透明硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)仕様低粘度型主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 406 50gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷から8日以内出荷
成分シアノアクリレート系色透明質量(g)59使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。
難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。色透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4062LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
固着時間が最も短いタイプです。ほとんどのプラスチックや、EPDMなどの難接着ゴム材等も強力に接着可能です。非常に低粘度なので、後浸透接着ができます。
仕様超高速難接着用性能PBT、PVC、POM、EPDMシリコーン等に最適(注3)色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)12~20粘度(mPa・s)1~4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様低粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)25~55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)17~26固着時間(秒)240~300(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(121件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色青種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
高機能瞬間接着剤 480LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1本(20g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。
優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。
プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。主な用途プラスチック、エラストマー、金属特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性仕様耐衝撃タイプ色黒質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度粘度(mPa・s)100~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1本(20g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。
外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。
金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様高粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥1,698~税込¥1,868~
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
中粘度でありながら多孔質材に使用可。繊維・紙・皮革・レンガ・発砲体も接着します。また、難接着材であるPBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム等も強力接着が可能です。
色淡黄色透明タイプ超高速難接着用使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25~31粘度(mPa・s)600~1200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)180~300危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)欠品中
柔軟性のある素材や部品の接着に最適です。
硬化後の接着面の柔軟性を保持します。
用途多孔質・吸収性の素材や酸性面、柔軟素材のガスケットやシール、ゴム・プラスチックなどの柔軟性の素材、金属とゴムの接着。主な用途ゴム、プラスチック、金属仕様中粘度型色透明質量(g)32使用温度範囲(℃)-55~80時間固着時間(22℃)/5~30秒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ