LOCTITE 601 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い用高強度標準品。
小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
用途はめあい用、高強度用粘度(mPa・s[cP])100~150剪断強度(N/mm2)≧15使用温度範囲(℃)-55~150液色緑適合すきま(mm)0.13以下主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ固着時間(分)25強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状