床補修剤”マグナクリートFGM PC9410LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥34,980税込¥38,478
1箱(793g×4個)
翌々日出荷
即硬化タイプの床面用補修剤です。
用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。トラスコ品番652-3227色灰容量(g)793主成分リン酸マグネシウム可使時間(分/25℃)5硬化時間(分)15~20(25℃)危険物の類別非危険物
PC7257FGM用添加剤(SUMMER)1LBLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
用途夏季の作業時間に。トラスコ品番836-6451材質主成分:マグネシウム、リン酸色白質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174
PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LBLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
用途冬季の作業時間の短縮に。冷凍庫、冷蔵庫の床の補修に。トラスコ品番836-6452材質主成分:マグネシウム、リン酸色白質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174