DixnaCross(ディズナクロス)
DixnaCross(ディズナクロス)のページです。DixnaCross(ディズナクロス)は、バイク用品、自転車用品などの商品を提供しています。現在51件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
HステムクランプDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
着せ替え感覚の豊富なカラーディズナHクランプ対応ステム用ハンドルクランプ
バンテージヘッドスペーサーDixnaCross(ディズナクロス)5日以内出荷から6日以内出荷
カラーサイズ豊富でコーディネートに最適ステムのフォークコラム取付け部分の外径にフィットする 32.5mmのスペーサー。 スマートに取付けられ、 2.5mmのカラーモデルは、ワンポイントで自転車を楽しくお洒落に演出してくれる
材質アルミ内径(Φmm)28.6(1-1/8")外径(mm)32.5
バンテージトップキャップDixnaCross(ディズナクロス)5日以内出荷から11日以内出荷
カラーが豊富でコーディネートに最適独特の丸みを帯びたキュートなアルミCNCのトップキャップ 帽子のような柔らかなラインは手肌触りも良く、 ステムの頭を握って移動する時も気持ちいい。 他のバンテージシリーズとの組み合わせに最適。ロゴは敢えて内側に配置。
付属品ボルト厚さ(mm)5質量(g)16適合ヘッド1-1/8"外径(mm)32
アキレスレディースサドルDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
アキレスが基本の快適フィーリングサドルやや反らせたサドル後部が後ろ引きポジションでの土手をソフトに設定しぺダリングの安定化とパワー伝達の効率化を図った。 サイドには壁を作り、 センターへの圧迫を避けている。 サドルレールは浅めの曲げをセットしロープロファイル化に貢献。 滑らかなマイクロファイバーカバーが適度な剛性を保ち、クッション性能を引き出しながらも外見的には非常に引き締まってスマートで、乗り味もスタイルもレーシング系のバイクにもフィットする。
仕様マイクロファイバートップ/ライトフォーム長さ(mm)275幅(mm)140質量(g)290レールタイプクロモリ中空レール
カーボンアンカーナットDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
カーボンコラムに優しいカーボンコラムフォーク用アンカーナット。コラム内部に挿入するので強度がアップし、ステムの締め過ぎによる破損を軽減する。
質量(g)35首下長(mm)60適合範囲(mm)22~23・23.8~24
ラ・クランク チェンリング:ロードDixnaCross(ディズナクロス)5日以内出荷から6日以内出荷
「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。 歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。
材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
ロードサドルクロモリDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
シャープなデザインでクロモリレールを採用した定番モデル。
長さ(mm)270幅(mm)125質量(g)264レールタイプクロモリ中空レール
コンバインバーテープDixnaCross(ディズナクロス)5日以内出荷から6日以内出荷
ディズナクロス初のグリップ力あるバーテープグリップ力に優れタフなPU(ポリウレタン)素材を表面に採用し、幾何学模様が更に多様な方向性にグリップしフィット感を高めたグラベルクロスにも向くバーテープ。中央部は3mmと厚みを持たせ握りやすく、敢えて幅を取った重ね巻きをしたり、逆にギリギリの重ね巻きで薄めに攻めるなど、滑らないグリップ力によって楽しめる。カラーはブラックとオフロードでも違和感のないグレーカラーを採用。
700CディスクホイールセットDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
アルミ製のスルーアクスルディスクホイールセット。チューブレス対応で24mmのリム高とマットBKのシックな出で立ち。シールドベアリングハブは3pcのシンプルな構造。ディスクサイドのフランジは大きく剛性を高めている。
仕様チューブレスレディ、Wバテッドスポーク、16mm ブラスニップル材質アルミ寸法(mm)12mmスルーアクスル F:100/R:142色BK高さ(mm)リム:24質量(g)F:850/R:1160リム幅(mm)22バルブ55mmホール数前後28H
センターロックディスクアダプターDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
センターロックディスクハブに 6ボルト式のローターを装着させるためのアダプター。ステンレススチールワッシャー使用。
カンティブレーキDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
より軽快にブレーキングできるようにブレーキリーチを8mmバネと共に伸ばし、バネの弾力を活かした自然なフィーリングを実現。シャープでシンプルな形状はさりげない存在感を醸し出し、シクロクロスからツーリングやシティーライドまで用途を問わない。前後セット ブレーキシューなし
付属品リーチアジャスター・チドリ・スプリング・アーチワイヤー類(シューなし)質量(g)49(ボディーのみペア)
クロスカンティブレーキシュー 2ホイールDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
オフセットスタイルのCNCボディーカンティブレーキシュー。ブレーキシューを3次元に調整可能なモデル。カートリッジタイプでシマノとの互換性あり。ボディーは肉抜きデザインで軽量。
カウンターカンティブレーキDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
パワフルな制動力を必要とするライダー向けの V形状のカンティブレーキ。取付け中心からアーチワイヤーのフック部分までのパワーファクターが76mmと長く、シクロクロスレースシーンでもドライ系で高速直進コースなどでのカウンターブレーキなどで非常に有利。スプリング調整も 2mmアーレンキーで確実に簡単に行える。前後セット ブレーキシュー付
付属品ブレーキシュー・リーチアジャスター・チドリ・スプリング・アーチワイヤー類色BK質量(g)61(ボディーのみ 1ペア)
バンテージエンドキャップDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
カラーが豊富でコーディネートに最適意外に目立ってしまうバーエンド。 絶妙な丸みを帯びたアルミ削り出しのエンドキャップはバーテープの巻き込みにフィットし、 外径の丸みは感触も良い。 他のバンテージシリーズとの組み合わせに最適。
材質固定部:シリコン厚さ(mm)5質量(g)27×2外径(mm)26ハンドル内径(Φmm)15~22.2
ラ・クランクチェンリング:オーバル(10-11S)DixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
レース志向ではなく多くのサイクリストに合う設定・・・ラ・クランクの狭い Q ファクターや短いクランクに取り付けられる・・・など多くの要望を受け設計したオーバルチェンリング。 自然な感触を大切に考えながら、 小さめの歯数も設定し、 適正なクランク長を使用することを前提に、出来るだけ違和感が出ないように素直に恩恵を感じられる工夫をしたモデル。 取付角度について一般的には109°が穏やかサイクリングに向いているとされるが、 2つの角度を試して自分に合った方を選ぶのも楽しい。
色BK取付上死点から109° と 99° を選択可能スピードタイプ10/11S
ラ・クランク チェンリング:S-12スピードセットDixnaCross(ディズナクロス)5日以内出荷から6日以内出荷
ラ・クランク 12スピード専用チェンリングラ・クランクに取り付けるアルミCNC切削 12 スピード用のチェンリング。切削による表面が映えるカットデザインで、 ラ・クランクらしいバランス感と個性ある歯数を設定。豊富なクランク長を12S でも活かすことができる。 美しい金属色と光沢がバイク全体の趣を高次元に昇華させる。
付属品チェンリングボルトセット材質7075アルミCNC
ラ・クランクチェンリング:シクロクロスDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。 43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。
材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110
ラ・クランクチェンリング:ナロウワイド(10-11S)DixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
ラ・クランクをフロントシングルの小径車で使用したいという要望に応えて設計された小径車向けのナロウワイドチェンリング。 形状デザインもラ・クランクチェンリングを継承しており、 小径車のスタンダードサイズ54T で製作。 ラ・クランクの豊富なクランク長と狭いQ ファクターが小径車でも活きる。
付属品3.1×10mm/4pc - 3.1×8mm/1pc材質7075アルミCNC歯数54T色BK質量(g)144互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110
ラ・クランク チェンリング:ツーリングDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。
材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
ラ・クランクアームセットDixnaCross(ディズナクロス)5日以内出荷から6日以内出荷
130mm から 170mm まで 13 サイズの非常に豊富なクランク長をラインナップする。
仕様ツーピースクランク幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)584寸法PCD(mm)110
バンディークランプDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
強靭な6061-T6アルミ素材をフル CNC加工。フレームやシートポストを傷め難いトルクを分散させるボルト&クランプ形状。
材質アルミ寸法(mm)31.8高さ(mm)14質量(g)23
スクイージングクランプDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
カーボンを痛めにくい設計シートクランプをボルトで締め付け、上部に付属されたカップリングでシートポスト自体を手で締め付けるダブル固定方式。 カーボンフレーム及びカーボンシートポストに安全で有効な固定システム。
バンテージクランプ2DixnaCross(ディズナクロス)5日以内出荷から6日以内出荷
バンテージシリーズでカラーコーディネートバンテージハンガーに対応させたアップデートバージョン。 DIXNAのロゴは小さく上部に入る。
アキレスシートポスト ボディのみDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
バイクをスマートに引き立たせる前後に2ボルトで締付け内部はオーバル加工され強靭。 車種を問わず合わせやすいスタンダードデザイン。
材質6061アルミ長さ(mm)300質量(g)234クランプ寸法(mm)30・43
アイピボットシートポスト ボディのみDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
ゼロオフセットのシンプル設計ポスト内径をオーバル抜きしたオフセットゼロタイプ。 ボディーはシンプルで美しく、前後2本のボルトによってサドル取付け角度の微調節も確実且つ簡単に行える。別売の30mm レールクランプにも対応。
材質7075アルミ長さ(mm)300寸法(mm)27.2質量(g)232オフセット0mmクランプ寸法(mm)30・43
カーボンフロッグシートポストDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
カーボンチューブゼロオフセットモデルボディーにカーボンチューブを採用したオフセットゼロタイプの軽量モデル。
長さ(mm)300寸法(mm)27.2質量(g)215オフセット0mmクランプ寸法(mm)43
1ボルトシートポストDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
軽量 2014アルミのサイドボルトサイドからの1本ボルトタイプで、 サドルレールを抱え込み強力にホールドする。 内径はオーバル加工し軽量ながら強靭。 美しいクリアー塗装仕様はジェイフィットエバー FZハンドルとペアデザインのカラーマークとなる。 別売の30mm レールクランプにも対応。
材質2014アルミ長さ(mm)300寸法(mm)27.2質量(g)204オフセット25mmクランプ寸法(mm)43
VシェイプシートポストDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
ボルトの定番Vシェイプモデルディズナ 「V シェイプステム」 と共通カラー&デザインのスタイリッシュな1ポルトタイプのシートポスト。別売の30mm レールクランプにも対応
材質6061アルミ長さ(mm)300寸法(mm)27.2質量(g)259オフセット25mmクランプ寸法(mm)30・43
アークシートポスト ボディのみDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
クラシックバイクにも合うデザイン弧 (ARC=アーク) をイメージした曲線は、ソフト系カラーで仕上げられ、 ジェイフィットアーク系ハンドルとの組み合わせもトラディショナルに美しい。
材質2014アルミ長さ(mm)300質量(g)265オフセット35mmクランプ寸法(mm)30・43