カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マサル工業
- モノタロウ(5,951)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,433)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,640)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,520)
- トヨタ(139,989)
- ニッサン(87,644)
- ホンダ(561,422)
- ミツビシ(137,946)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: マサル工業のすべての商品

メタルモール パーテーション
マサル工業¥399税込¥4391個4日以内出荷●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●メタルモール内の電線仕分けに。材質PVC色ミルキーホワイト質量(g)60タイプB型寸法L(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール スイッチボックス用フタ
マサル工業¥469税込¥5161個5日以内出荷●スイッチボックスの化粧カバーに使用します。●取付け用ねじ(M4)を1個用は2個、2個用は4個付属しています。用途●配線器具を取り外した後のスイッチボックスのカバーに。材質鋼板色ホワイト質量(g)175タイプ2個用寸法L(mm)115寸法H(mm)1.6寸法W(mm)117RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 4個用スイッチボックス
マサル工業¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板質量(g)900タイプ深型A・B型寸法L(mm)124寸法H(mm)51寸法W(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール エンドキャップ
マサル工業¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。用途●モール末端の閉塞に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジャンクションボックス
マサル工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)用途●電線の分岐配線に。材質鋼板質量(g)700寸法L(mm)126寸法H(mm)42.8寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 引出コンビネーションコネクター
マサル工業¥539~税込¥593~1個3日以内出荷から5日以内出荷●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ケーサー イリズミ
マサル工業¥109税込¥1201個3日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。用途内曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。材質PVC形状入ズミ寸法L(mm)40寸法H(mm)19.2寸法W(mm)38.4RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト DCホルダー
マサル工業(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。 エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。 器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト Dコネクター
マサル工業¥579~税込¥637~1個3日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ケーブルパッチン
マサル工業¥78~税込¥86~1個当日出荷から3日以内出荷●ダクトに入線する際のケーブル飛び出しや落下防止に使用します。●取付けはワンタッチです。用途エムケーダクトの入線する際のケーブル飛出しや落下防止に使用します。取付けはワンタッチです。エムケーダクトのベースにはめ込みます。材質PVC色ミルキーホワイト寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応



エムケーダクト 外マガリ
マサル工業¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。※ 130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途外曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
フィールドバルブ Tハンドル
マサル工業¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。用途水田用給水栓材質PVCハンドルT形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]




ニュー・エフモール 露出ボックス 3個用
マサル工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト用保護カバー36型 ダークブラウン(こげ茶)
マサル工業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバー16型 イエロー(安全色)
マサル工業¥499税込¥5491個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバー ハカマ
マサル工業¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷●ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。●ハカマは段積みが可能です。材質PVC(塩化ビニル)色グレー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスキー
マサル工業¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷●各種端子箱の開閉に使用します。用途各種端子箱の開閉に使用。材質ステンレス質量(g)40寸法L(mm)80寸法H(mm)2.5寸法W(mm)80
ガードマンⅡR パーテーション
マサル工業¥349税込¥3841本3日以内出荷●ガードマンⅡR 型内のケーブル仕分けに使用します。用途●ガードマンⅡR型内のケーブル仕分けに。材質PVC色ミルキーホワイト寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト T型ブンキ
マサル工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 角型エンド
マサル工業¥269~税込¥296~1個当日出荷から7日以内出荷●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●ケーブル引き通し用のノック付きです。用途●モール末端の閉塞に。材質鋼板質量(g)13タイプA型寸法L(mm)35寸法H(mm)13寸法W(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール エクスターナルエルボ
マサル工業(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)用途●外曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール インターナルエルボ
マサル工業(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)用途●内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ケーサー 釘打防止シール
マサル工業¥299税込¥3291枚(10個)3日以内出荷●注意喚起用シール 65×20mm(原寸大)用途釘打ちを防止するシールです。質量(g)2寸法L(mm)20寸法W(mm)65グリーン購入法適合
ケーサー エンド
マサル工業¥58税込¥641個3日以内出荷●ケーサー末端の閉塞に使用します。用途ケーサー末端の閉塞に使用します。差込タイプです。材質PVC形状エンド質量(g)4タイプ60mm寸法L(mm)15寸法H(mm)17寸法W(mm)60.4RoHS指令(10物質対応)対応
ケーサー エンド
マサル工業¥58~税込¥64~1個3日以内出荷●ケーサー末端の閉塞に使用します。用途ケーサー末端の閉塞に使用します。ケーサーのカバーを4mm程度切断してください。差込タイプです。材質PVC形状エンド質量(g)2寸法L(mm)15寸法H(mm)18.5寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応号数2号
ケーサー デズミ
マサル工業¥109~税込¥120~1個3日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。用途外曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。材質PVC形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら