カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- マサル工業
- Kawasaki(3)
- EATON(イートン)(2)
- SMC(1)
- タンガロイ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dcf12」の検索結果
特価

エムケーダクト DCフレーム
マサル工業¥919税込¥1,0111個3日以内出荷から4日以内出荷●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。材質難燃ABS寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5RoHS指令(10物質対応)対応