カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • マサル工業
  • タンガロイ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcf12」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エムケーダクト DCフレーム マサル工業

    エムケーダクト DCフレーム

    マサル工業
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
    用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。材質難燃ABS寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線カテゴリ