カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- マサル工業
- イハラサイエンス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mdhc02」の検索結果

エムケーダクト 引込カバー
マサル工業¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷●ケーブル引込みに使用します。用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法(Φmm)5寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 引込カバー
マサル工業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷●ケーブル引込みに使用します。用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応