カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車補修部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mdt02」の検索結果




エムケーダクト T型ブンキ
マサル工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
エレキギター
Photogenic¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷・特徴的なオフセットボディを採用した JM(ジャズマスター)スタイル。・爽やかで視認性の高い MDT(ミント) フィニッシュ。・シングルコイルピックアップ ×2 による明るくワイドなサウンド。・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好。・扱いやすい 1Vol / 1Tone / 3Way セレクター。・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状。・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様。・品名:JM-220/MDT。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:Electric Guitar(JM Style)。・カラー:Mint(MDT)。・ピックアップ:Single Coil × 2。・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector。・特徴:オフセットボディ、扱いやすい JM スタイル、ミントカラー。・JANコード:4550623013124
屋外用エムケーダクト T型ブンキ
マサル工業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ 5インチ TFT 800 x 480
MIDAS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Midas 5.0 インチ TFT ディスプレイは、解像度が 800 x 480 で、横方向に対応しています。このディスプレイの輝度は 400 cd/m 2 で、RGB で表示されます。このディスプレイは RA7789V コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃仕様●ディスプレイサイズ:5インチ●インターフェースタイプ:HDMI●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:108.0 x 64.8mm●ディスプレイタイプ:TFTアズワン品番65-7249-32
液晶ディスプレイ 0.96インチ TFT 80 x 160
MIDAS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Midas 0.96 インチ TFT ディスプレイの解像度は 80 x 160 で、縦向きです。このディスプレイの輝度は 350cd/m 2 で、RGB の外観があります。このディスプレイは、ST7735S コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●インターフェースタイプ:SPI●解像度:80 x 160●タッチスクリーン:なし●画面縦横サイズ:10.80 x 21.70mm●タッチスクリーンタイプ:なし●バックライトタイプ:LED●AC/DC入力電圧:dc●寸法:13.5 x 27.95 x 1.4mm●ディスプレイタイプ:TFT●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:70℃●照度:350cd/m2●動作温度レンジ:-20℃ → 70℃●コード番号:225-6208アズワン品番65-7249-25