カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
絞り込み
ブランド
  • マサル工業
  • モノタロウ(1)
  • 未来工業(50)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(32)
  • TRUSCO(18)
  • ネグロス電工(18)
  • エスコ(17)
  • エレコム(17)
  • SMC(16)
  • ELPA(15)
  • オーム電機(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • カワイ電線(8)
  • 弥栄電線(8)
  • 富士電線工業(6)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 愛知電線(3)
  • 協和電線工業(3)
  • エンジニア(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 2c」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
159税込175特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
269税込296
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
メタルエフモール マサル工業メタルエフモールマサル工業(13件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から9日以内出荷
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡアルミ マサル工業ガードマンⅡアルミマサル工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール マサル工業メタルモールマサル工業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
エフモール マサル工業エフモールマサル工業
159税込175
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途壁面用配線の保護材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 木目色 マサル工業ニュー・エフモール 木目色マサル工業(1件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から8日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡアルミ マサル工業ガードマンⅡアルミマサル工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。適合・VVF1.6×3C×3条・VVF2.0×3C×3条・同軸S-5C-FB×5条・UTP0.5×4P×8条・VVF2.6×3C×2条トラスコ品番273-9321材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー質量(g)645寸法L(mm)1000寸法H(mm)13.8寸法W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応号数特4号
テープ付エフモール マサル工業テープ付エフモールマサル工業
2,498税込2,748
1袋(10本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡフラット マサル工業ガードマンⅡフラットマサル工業
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡ ラン マサル工業ガードマンⅡ ランマサル工業
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
テープ付ニュー・エフモール 木目色 マサル工業テープ付ニュー・エフモール 木目色マサル工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプ マサル工業テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプマサル工業
4,398税込4,838
1袋(5本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
vvf 延長特集