カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- KIKUSUI
- StarTech.com(9)
- 杉崎計器(4)
- unitech(4)
- SystemBase(4)
- オーハウス(3)
- 菊水電子工業(3)
- NETGEAR(2)
- FTDI Chip(2)
- サンワサプライ(1)
- マザーツール(1)
- 日栄インテック(1)
- FTDI(1)
- BLACK BOX(1)
- ITECH[測定用品](1)
- デンソーウェーブ(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- A-Gas Japan(1)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「usbrs232」の検索結果
特価

TOSシリーズ
KIKUSUI¥399,800~税込¥439,780~1個5日以内出荷から15日以内出荷高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験(TOS5401/TOS5402)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備。出力制御、計測の高速化により高速タクトタイムに対応出力方式PWM スイッチング方式分解能1V周波数50Hz/60Hz周波数許容変動【周波数確】± 0.5%(電圧上昇中を除く)出力範囲0.05kV ~ 5.00kV設定範囲0.000kV ~ 5.500kV、0.000kV ~ 1.500kV(Time Unit: CYCLE かつ Phase Shift:0° に設定時)定格出力容量(VA)500(5kV/100mA)定格電流(mA)100(出力電圧 0.5kV 以上)電圧変動± 10% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)200~(出力電圧1.0kV~)トランス500VARoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 0.3%(5kV 無負荷時、電源電圧 90V ~ 250V)定格電圧(kV)5交流出力(電圧波形)波形:正弦波、位相シフト:出力電圧波形の位相をゼロクロスポイントから約 90° ずらして開始可能、ひずみ率:3% 以下(無負荷時または純抵抗負荷時、出力電圧 0.5kV 以上)
TOSシリーズ
KIKUSUI¥369,800~税込¥406,780~1個5日以内出荷から31日以内出荷高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験(TOS5401/TOS5402)。6kV/10mA(50W)のDC耐電圧試験(TOS5401/5403)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備。出力制御、計測の高速化により高速タクトタイムに対応出力方式PWM スイッチング方式分解能1V周波数50Hz/60Hz周波数許容変動【周波数確】± 0.5%(電圧上昇中を除く)出力範囲0.05kV ~ 5.00kV設定範囲0.000kV ~ 5.500kV、0.000kV ~ 1.500kV(Time Unit: CYCLE かつ Phase Shift:0° に設定時)定格出力容量(VA)500(5kV/100mA)定格電流(mA)100(出力電圧 0.5kV 以上)電圧変動± 10% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)200~(出力電圧1.0kV~)トランス500VARoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 0.3%(5kV 無負荷時、電源電圧 90V ~ 250V)定格電圧(kV)5交流出力(電圧波形)波形:正弦波、位相シフト:出力電圧波形の位相をゼロクロスポイントから約 90° ずらして開始可能、ひずみ率:3% 以下(無負荷時または純抵抗負荷時、出力電圧 0.5kV 以上)
TOSシリーズ
KIKUSUI¥449,800~税込¥494,780~1個5日以内出荷から31日以内出荷高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。6kV/10mA(50W)のDC耐電圧試験(TOS5401/5403)。DC専用モデル(DC耐電圧試験/ 絶縁抵抗試験)により、電池やPVの評価を効率的に実行(TOS5403)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備定格出力(W)50(5kV/10mA)分解能1V機能放電:試験終了時に強制放電(放電抵抗 125kΩ)*2、最大静電容量:1 μF*3、放電時間:0.0s ~ 100.0s、インターロック作動時の放電機能:ON/OFF出力範囲0.05kV ~ 6.00kV設定範囲0.000kV ~ 6.200kV定格電流(mA)10電圧変動3% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)40(6kV出力時)RoHS指令(10物質対応)対応リップル(TYP)5kV 無負荷:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p定格電圧(kV)6
TOSシリーズ
KIKUSUI¥409,800税込¥450,7801個31日以内出荷高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験(TOS5401/TOS5402)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備。出力制御、計測の高速化により高速タクトタイムに対応出力方式PWM スイッチング方式分解能1V周波数50Hz/60Hz周波数許容変動【周波数確】± 0.5%(電圧上昇中を除く)出力範囲0.05kV ~ 5.00kV設定範囲0.000kV ~ 5.500kV、0.000kV ~ 1.500kV(Time Unit: CYCLE かつ Phase Shift:0° に設定時)定格出力容量(VA)500(5kV/100mA)定格電流(mA)100(出力電圧 0.5kV 以上)電圧変動± 10% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)200~(出力電圧1.0kV~)トランス500VARoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 0.3%(5kV 無負荷時、電源電圧 90V ~ 250V)定格電圧(kV)5交流出力(電圧波形)波形:正弦波、位相シフト:出力電圧波形の位相をゼロクロスポイントから約 90° ずらして開始可能、ひずみ率:3% 以下(無負荷時または純抵抗負荷時、出力電圧 0.5kV 以上)