TOSシリーズ
高安定な出力を実現するPWMアンプ方式
5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験(TOS5401/TOS5402)
6kV/10mA(50W)のDC耐電圧試験(TOS5401/5403)
タッチパネルディスプレイを搭載
LAN、USB、RS232Cを標準装備
出力制御、計測の高速化により高速タクトタイムに対応
- 出力方式
- PWM スイッチング方式
- 分解能
- 1V
- 周波数
- 50Hz/60Hz
- 周波数許容変動
- 【周波数確】± 0.5%(電圧上昇中を除く)
- 出力範囲
- 0.05kV ~ 5.00kV
- 設定範囲
- 0.000kV ~ 5.500kV、0.000kV ~ 1.500kV(Time Unit: CYCLE かつ Phase Shift:0° に設定時)
- 定格出力容量(VA)
- 500(5kV/100mA)
- 定格電流(mA)
- 100(出力電圧 0.5kV 以上)
- 電圧変動
- ± 10% 以下(最大定格負荷→無負荷)
- 電圧許容範囲
- 【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)
- 短絡電流(mA)
- 200~(出力電圧1.0kV~)
- トランス
- 500VA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入力電圧
- ± 0.3%(5kV 無負荷時、電源電圧 90V ~ 250V)
- 定格電圧(kV)
- 5
- 交流出力(電圧波形)
- 波形:正弦波、位相シフト:出力電圧波形の位相をゼロクロスポイントから約 90° ずらして開始可能、ひずみ率:3% 以下(無負荷時または純抵抗負荷時、出力電圧 0.5kV 以上)
- 内容量
- 1個
関連資料:(3.13MB)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500~/税込¥2,750~ |
その他測定用品 の新着商品
カテゴリ















