絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SEIKO治工具

SEIKO治工具のページです。SEIKO治工具は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在38件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEIKO A-MY451 シリコングリス SEIKO治工具SEIKO A-MY451 シリコングリスSEIKO治工具(1件のレビュー)
499税込549
1個(4g)
当日出荷
塗布器補充用シリコングリス りゅうずパッキン等は直接塗布も可能です。 どんな時計にも使える必需品です。 防水性を高め、パッキンの劣化を遅らせます。
SEIKO S-916 シリコングリス塗布器 SEIKO治工具SEIKO S-916 シリコングリス塗布器SEIKO治工具(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パッキン類に塗布し水密・気密性を保持。 パッキン類に均一にシリコングリスを塗布できます。
SEIKO S-314  紫外線硬化用接着剤 SEIKO治工具SEIKO S-314 紫外線硬化用接着剤SEIKO治工具(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(10g)
当日出荷
ガラス等の接着に使用 紫外線硬化型のガラス接着剤です。 日常生活強化防水(10気圧)時計(ガラス接着タイプ)にも使用可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×30危険物の類別非危険物
SEIKO S-284 側開け(こじあけ口細用) SEIKO治工具SEIKO S-284 側開け(こじあけ口細用)SEIKO治工具(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
こじ開け口が極端に狭いケースに使用。こじあけ口の幅が狭く、女持ちの中でも特に小さいものに適しています。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
レッド先端刃幅(mm)4
SEIKO AO-2a油 SEIKO治工具SEIKO AO-2a油SEIKO治工具
2,898税込3,188
1本(2mL)
6日以内出荷
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。 長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)油:無色
SEIKO AO-3a油 SEIKO治工具SEIKO AO-3a油SEIKO治工具
2,898税込3,188
1本(2mL)
3日以内出荷
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。中粘度のウオッチ油。輪列ほぞ部、裏周り摺動部、切換機構部などに適します。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)油:薄青
SEIKO S-282  側開け(こじあけ口大用) SEIKO治工具SEIKO S-282 側開け(こじあけ口大用)SEIKO治工具
899税込989
1個
当日出荷
こじ開け口が広く、スキの大きなケースに使用。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
ピンク
SEIKO S-283  側開け(こじあけ口小用) SEIKO治工具SEIKO S-283 側開け(こじあけ口小用)SEIKO治工具(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
こじ開け口が狭く、スキの小さなケースに使用。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
イエロー先端刃幅(mm)5
SEIKO S-822  電池蓋オープナー SEIKO治工具SEIKO S-822 電池蓋オープナーSEIKO治工具
459税込505
1個
当日出荷
電池ぶた(コイン溝式・2点つめ式)の開閉に使用。
寸法(mm)37×39
SEIKO ウォッチ油 AO-G09a SEIKO治工具SEIKO ウォッチ油 AO-G09aSEIKO治工具
8,898税込9,788
1個
当日出荷
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。【製品特徴】・酸化がしにくく、他の分子性物質との反応性が低いため、長期間にわたり変質しづらいです。・摩耗粉の発生を抑え、耐摩耗性に優れています。・温度特性に優れ、-40℃~80℃の範囲での安定性が高いです。・プラスチック部品や金属(メッキ)部品など、あらゆる材料にご使用できます。・現在使用している注油器がそのまま使用できます。(但し、他の油と混ぜて使用する場合、自動オイラーのご使用は推奨いたしません。)・既に従来油(S-4、S-6)にて注油されている個所へ、AO油を追加注入しても品質上問題はありません。ただし、性能上の観点から注し替えをお勧めします。【使用について】AO-G09aはS-4、S-6と互換性のある後継潤滑油となります。【ご使用上の注意】・各油の適切なご使用場所は、テクニカルガイドをご参照ください。・この潤滑油の洗浄液には、セイコータイムラボから販売しているR-17Sが適しています。・灯油、リグロイン、ホワイトガソリン等の石油炭化水素も洗浄液として使用できます。・アルコール系洗浄剤は洗浄が不完全となり、硬化等の変質の可能性があるため、使用しないでください。・油は可燃性液体のため、火気厳禁です。【有効期限】・容器に期限を記載しております。
SEIKO S-682  万能機械台 SEIKO治工具SEIKO S-682 万能機械台SEIKO治工具
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ムーブメントの分解・組立時に使用 セイコーキャリバーの場合、専用機械台と万能機械台を使用するものがあります。(詳しくはセイコータイムラボ株式会社「点検・調整マニュアル」または「テクニカルガイド」をご参照ください。)
寸法(mm)40×40×10
SEIKO S-212  万能ケースホルダー SEIKO治工具SEIKO S-212 万能ケースホルダーSEIKO治工具
7,998税込8,798
1個
当日出荷
スクリュー式裏ぶたの開閉の際、時計を固定。 バンドが付いたまま時計を固定できます。 時計形状に合わせ、両サイドの支柱幅が自由に変更可能です。 時計を固定することにより確実な開閉が可能です。
寸法(mm)108×97×50質量(g)395
SEIKO S-926A  多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付) SEIKO治工具SEIKO S-926A 多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付)SEIKO治工具
6,898税込7,588
1個
当日出荷
バンドアジャストに使用割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 付属の端子はラバー内に収納できます!※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式のネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャストが可能です。一つで7方式のアジャストができ、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業が可能です。
用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本)寸法(mm)95×90×35
SEIKO S-928  駒ネジ用ドライバーセット SEIKO治工具SEIKO S-928 駒ネジ用ドライバーセットSEIKO治工具
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
グランドセイコーのメタルバンドの 駒調整に使用しやすいドライバーです。
用途□セット内容 ドライバー(Φ1.2mm×先端厚0.28mm)1本 ドライバー(Φ1.5mm×先端厚0.28mm)1本 替え先(Φ1.2mm×先端厚0.35mm)1本 替え先(Φ1.5mm×先端厚0.35mm)1本 六角レンチ 1本
SEIKO A-KTZ003  導電性作業用マット SEIKO治工具SEIKO A-KTZ003 導電性作業用マットSEIKO治工具
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
導電性により時計回路を静電気等から保護 時計の外装等も傷を付けません。
寸法(mm)200×300
SEIKO S-921  プラス溝皿小ねじ用ドライバー SEIKO治工具SEIKO S-921 プラス溝皿小ねじ用ドライバーSEIKO治工具
559税込615
1本
5日以内出荷
ムーブメント部品に使用されている+溝皿小ねじの取付け、取外しに使用する専用ドライバー。
軸径(Φmm)先端:約1長さ(mm)73
SEIKO S-903  ハイパー指サック SEIKO治工具SEIKO S-903 ハイパー指サックSEIKO治工具
959税込1,055
1箱
当日出荷
部品や電池を扱う際に、指紋や汗・汚れをつけないようにする為に使用します。 10個1組
径(Φmm)口元部:15
SEIKO S-912 パーペチャルカレンダー用電池外し・設定スティック(4F・8F用) SEIKO治工具SEIKO S-912 パーペチャルカレンダー用電池外し・設定スティック(4F・8F用)SEIKO治工具
569税込626
1本
8日以内出荷
パーペチャルカレンダー4F・8Fの電池交換時に、電池を外す場合に使用します。
寸法(mm)51Φ×高さ15
SEIKO A-MY910  ナイロン布 SEIKO治工具SEIKO A-MY910 ナイロン布SEIKO治工具
639税込703
1枚
4日以内出荷
汚れの拭き取りに使用。 部品等を拭いてもケバが出ません。
寸法(mm)320×325
SEIKO S-212-02 交換用支柱カバー4本セット SEIKO治工具SEIKO S-212-02 交換用支柱カバー4本セットSEIKO治工具
459税込505
1セット
当日出荷
S-212万能ケースホルダー上部の支柱4本用の樹脂カバーです。
SEIKO S-844  デジタルバッテリーテスター SEIKO治工具SEIKO S-844 デジタルバッテリーテスターSEIKO治工具
5,998税込6,598
1台
当日出荷
1本端子のデジタルマルチテスターが復活。 電池交換時の必須アイテムです。 電池を乗せるステージが端子になっている為、 片手で測定することができます。 手の平サイズで携帯することができます。※赤文字部を避けて、電池をステージに乗せて下さい。
用途◆仕様 外形寸法:54(W)×108(H)×12(D)mm 重量:約110g(ボタン電池含む) 電源:LR-44(またはSR-44)1.5V×2本 付属品:携帯用ケース×1 使用説明書×1 電池(LR-44)×2 備考:ソフトケース内面にウオッチ電池一覧表を収めておくと便利です。
SEIKO S-270R スナップ式側開け台 SEIKO治工具SEIKO S-270R スナップ式側開け台SEIKO治工具
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
裏ぶたを開ける作業に最適。 上面部分は合成ゴム素材。 こじ開けタイプの裏ぶたを開ける作業を容易にします。 力の弱い方にも使い易い工夫がされ早く確実に作業を行えます。 *作業机に固定して使用します。
SEIKO S-926-01  ピン端子セット SEIKO治工具SEIKO S-926-01 ピン端子セットSEIKO治工具
899税込989
1セット
8日以内出荷
S-926A用オプション商品セット内容:ピン押端子 3本,Cリングホルダー 3本
用途ピン押し端子3種サイズ:0.45/0.6/0.8Φmm Cリングホルダー3種サイズ:0.45/0.6/0.8Φmm
SEIKO A-TP6200 ストップウォッチ用ドライバー SEIKO治工具SEIKO A-TP6200 ストップウォッチ用ドライバーSEIKO治工具
569税込626
1本
8日以内出荷
ストップウオッチ裏ぶた止めねじ等の取付け・取外しに使用。
軸径(Φmm)先端:6長さ(mm)88
SEIKO S-927 エキスパンションバンドアジャスト用治工具 SEIKO治工具SEIKO S-927 エキスパンションバンドアジャスト用治工具SEIKO治工具
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
エキスパンションバンド(S字方式)のアジャストに使用。
用途サイズ:長さ86mm×幅36mm×最大位置18mm厚
SEIKO S-914-01  バンドアジャストネジ用ドライバー交換刃先(5本1組) SEIKO治工具SEIKO S-914-01 バンドアジャストネジ用ドライバー交換刃先(5本1組)SEIKO治工具
799税込879
1セット
3日以内出荷
5本1組のオプション商品です。
SEIKO A-KDK19  プラスドライバー SEIKO治工具SEIKO A-KDK19 プラスドライバーSEIKO治工具
459税込505
1本
8日以内出荷
裏ぶたプラスねじ等の取付け・取外しに使用
軸径(Φmm)先端:2長さ(mm)91
SEIKO S-926-02  ドライバー端子セット SEIKO治工具SEIKO S-926-02 ドライバー端子セットSEIKO治工具
899税込989
1セット
7日以内出荷
S-926A用オプション商品セット内容:ドライバー端子 3本,バネ棒外し端子 1本
用途ドライバー端子2種サイズ:1.2mm幅1本、2.5mm幅2本。 バネ棒外し端子:1本
SEIKO 時計専用マルチテスターS-880 SEIKO治工具SEIKO 時計専用マルチテスターS-880SEIKO治工具
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
□特長: ・時計の電池電圧測定ができる時計専用のマルチテスターです。 クォーツムーブメントの消費電流測定、コイル抵抗値の測定も可能です。 ・ 時計の運針に合わせた消費電流の測定が可能です。・ 乾電池を使用しているため、設置場所を選びません。・バックライト付きで見やすい液晶です。・オートオフ機能で電源を切り忘れても安心。・ゲートタイム、供給電圧設定がボタン1つで切替えられます。 ★操作方法の簡易化……〇メニュー画面を新設〇供給電圧切替や測定モードの切替が簡単になりました。★液晶モニター更新……〇滑らかな液晶文字に変更。〇バックライト機能を付加。〇電池残量が可視化。★測定モード追加……〇消費電流測定モードがS-860の5パターンから6パターンに変更。〇幅広い時計に対応。 ★バッテリーの長寿命化……〇単3アルカリ電池2本の使用。〇S-860の2倍の電池寿命。※S-860は単4電池2本を使用。〇裏蓋をネジ式固定からコイン式に変更。開閉が容易になりました。★良い機能の継承……〇オートオフ機能(電源の切り忘れ防止)〇逆電流防止(乾電池の±を反対に入れた場合、作動しない。)〇コンセント不要、コンパクト設計。〇本体保護ケースの付属(黄色いカバー)※「 C02026A S-860対応リレーケーブル S-842」も互換性があり接続可能です。
用途◆仕様 付加機能:オートホールド(電流測定を除く)、オートパワーオフ、バックライト。 表示:単位表示(m、V、μ、A、Ω)、極性表示(- のみ表示) レンジ切換:電圧、抵抗:自動切換 電流測定:手動切換 使用温湿度範囲:0~ 40℃、80%RH 以下 電源:単三形アルカリ乾電池2 本 電池寿命:400 時間(アルカリ乾電池、バックライトOFF 時) オートオフ:20 分(最終操作後) サイズ:本体サイズ 約74×155×30mm /ラバーケース 約83×165×40mm 重量:約330g(本体 + ケース重量) 付属品:テストリード(赤・黒)1 組、ラバーケース(スタンド付)単三形乾電池2 本、取扱説明書
SEIKO S-480S  防水試験器 SEIKO治工具SEIKO S-480S 防水試験器SEIKO治工具
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入ることがなく安心してご使用いただけます。不良個所が目で確認できます。透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。操作が簡単です。時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧することにより、漏れを確認します。
用途仕様外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)内 容 積:約880ml外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)耐 圧:12 [kgf/cm2]レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98mlカートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。
SEIKO S-842   S-860/S880対応リレーケーブル SEIKO治工具SEIKO S-842 S-860/S880対応リレーケーブルSEIKO治工具
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
回路の電気特性を測定する際に使用出来ます。S-880/S-860テスターで使用可能です。
SEIKO S-919  板バネアジャスト用ヤットコ SEIKO治工具SEIKO S-919 板バネアジャスト用ヤットコSEIKO治工具
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷
板バネ方式バンドの板バネ外しに使用。板バネを容易に外すことができます。
長さ(mm)145
SEIKO R-908  メッシュバンドカッター SEIKO治工具SEIKO R-908 メッシュバンドカッターSEIKO治工具
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
メッシュタイプのバンドカットにご使用下さい。 □使用手順 1手締めネジを反時計回りに緩めます。 2ハンドルを持ち上げメッシュバンドをプレートの下から差し込みます。ポイント:バンドは右に寄せるとカットする際にレバーの高さが下がるため力が入れやすくなります。傷が付かないようバンドにビニールまたは保護フィルムを巻いて下さい。 3カットしたい長さを調整し、手締めネジを時計回りに締めます。軽く締めてネジが止まった位置から30~40度増し締めします。(増し締め:12時を基点とした時、1 3時~14時の間分回します) 4本体が動かないように手のひらで板を抑え、レバーを下げてカットします。ポイント:レバーはカットする長さを確認しながら、ゆっくりと下げます。勢いよくレバーを下げると切り間違いやカッターの刃が欠ける可能性があります。 5カットが終わりましたら手締めネジを緩めバンドを外し完了となります。 6使用している間にカッターの刃が欠けてしまうことがあります。別売の刃をご購入いただき、交換してください。 ※ 切れ味の悪い刃でカットを行うとバンドが変形することがあります。
用途◆仕様 長さ:約310mm(レバー部を除くベース基板長さ) 幅:約100mm 高さ:約50mm(レバー部は約82mm) 重量:約1.8kg 本体材質:アルミ(黒アルマイト処理) 刃材質:SKD-10(金属刃物用素材)
SEIKO KMD-12C-STL メカ時計専用脱磁器 SEIKO治工具SEIKO KMD-12C-STL メカ時計専用脱磁器SEIKO治工具
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
時計の形状や大きさに関わらず一度の作業で簡単に脱磁ができるメカ時計専用の脱磁器です。 時計の形状や大きさを問わず、バンドを外さずにご使用いただけます。 電源スイッチを押している間のみ稼働する安心設計です。 熱を内部に帯びにくく、安定した性能を持続できます。 国内で安全に考慮して製造された製品です。
用途□仕様 サイズ:高さ81mm×幅120mm×奥行120mm 重量:4kg 入力電圧:AC 100V 対応周波数:50Hz / 60Hz 消費電力:20W / 15W 安全性:電気用品安全法に則った製品(PSEマーク表示) 使用環境:常温・常湿 連続通電時間:1回の使用を1分以内、連続30回までとしてください。
SEIKO A-EDTM20  ハンディガウスメーター SEIKO治工具SEIKO A-EDTM20 ハンディガウスメーターSEIKO治工具
109,800税込120,780
1台
16日以内出荷
ムーブメントの残留磁気を測定 20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ 小型、軽量で重さわずか300g 棒状のセンサー部は直径8mm 狭い場所も測定できます。 直流磁界測定用です。
用途□仕様 電源:9V006p×(電池チェック目盛付き)消費電流7mA。連続40時間以上動作。 プローブの磁場検出面:先端(アキシャル面) 測定範囲:20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ 指示制度:±5% 使用温度範囲:0~+40℃ 外形寸法:幅80mm、高さ125mm、厚さ50mm、センサー8Φ、ケーブル500mm 重量:300g 付属品:乾電池006p1個(内蔵して出荷) 取扱説明書1部
SEIKO S-480-01  交換用ガス(5本セット) SEIKO治工具SEIKO S-480-01 交換用ガス(5本セット)SEIKO治工具
6,698税込7,368
1セット(98mL)
欠品中
S-480S用オプションカートリッジ 二酸化炭素ガス
SEIKO S-880-01  S-860/S-880用テストリード(赤・黒)一式 SEIKO治工具SEIKO S-880-01 S-860/S-880用テストリード(赤・黒)一式SEIKO治工具
1,998税込2,198
1セット
8日以内出荷
前機種のS-860にも使用可能です。S-880テスター用オプション製品。
SEIKO QT-2400 クォーツテスター SEIKO治工具SEIKO QT-2400 クォーツテスターSEIKO治工具
849,800税込934,780
1台
16日以内出荷
マイクロコンピューターにより構成されたデジタル式歩度測定器です。水晶時計・年差時計などの高精度クオーツ時計の歩度を1/1000秒台まで測定できます。 水晶時計の歩度計測は、1/1000秒台まで表示します。 測定範囲:±9.999秒/日 セイコーのほとんどのクオーツ時計の歩度が測定できます。 全面パネルの文字盤は蛍光表示管、ボタンにLEDを使用し、 文字が見やすくなっています。 QT-2300に比べ半分程に軽量化されました。
用途□仕様 測定時間(ゲートタイム):クオーツ(アナログ・デジタル)1、2、4、5、6、10、20、30、60、120sec 表示単位:1/1000 sec/day 測定範囲:±9.999 sec/day 測定精度:1/1000 sec/day 以下 標準水晶発振器 総合精度 ±1×10-8 消費電力:30W以下 作動温度湿度範囲:0℃~50℃、20~80%RH(結露なし) 本体寸法:W:184mm H:140mm D:151mm 重量:本体 1.3kg(マイクロフォンは0.3kg)