カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • SEIKO治工具
  • シチズン(75)
  • シチズンシステムズ(62)
  • シチズンファインデバイス(13)
  • LEDIL(18)
  • RS PRO(9)
  • グーリング(2)
  • エム・デー・エス(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ノーブランド(1)
  • 福井クラフト(1)
  • DELTA(1)
  • SPARKFUN(1)
  • GA International(1)
  • Phenomenex(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「citizen」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEIKO AO-3a油 SEIKO治工具SEIKO AO-3a油SEIKO治工具
2,898税込3,188
1本(2mL)
3日以内出荷
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。中粘度のウオッチ油。輪列ほぞ部、裏周り摺動部、切換機構部などに適します。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)油:薄青関連資料SDSデータ(0.18MB)取扱説明書(0.11MB)
SEIKO AO-2a油 SEIKO治工具SEIKO AO-2a油SEIKO治工具
2,898税込3,188
1本(2mL)
6日以内出荷
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。 長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)油:無色関連資料SDSデータ(0.17MB)取扱説明書(0.11MB)
SEIKO ウォッチ油 AO-G09a SEIKO治工具SEIKO ウォッチ油 AO-G09aSEIKO治工具
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。【製品特徴】・酸化がしにくく、他の分子性物質との反応性が低いため、長期間にわたり変質しづらいです。・摩耗粉の発生を抑え、耐摩耗性に優れています。・温度特性に優れ、-40℃~80℃の範囲での安定性が高いです。・プラスチック部品や金属(メッキ)部品など、あらゆる材料にご使用できます。・現在使用している注油器がそのまま使用できます。(但し、他の油と混ぜて使用する場合、自動オイラーのご使用は推奨いたしません。)・既に従来油(S-4、S-6)にて注油されている個所へ、AO油を追加注入しても品質上問題はありません。ただし、性能上の観点から注し替えをお勧めします。【使用について】AO-G09aはS-4、S-6と互換性のある後継潤滑油となります。【ご使用上の注意】・各油の適切なご使用場所は、テクニカルガイドをご参照ください。・この潤滑油の洗浄液には、セイコータイムラボから販売しているR-17Sが適しています。・灯油、リグロイン、ホワイトガソリン等の石油炭化水素も洗浄液として使用できます。・アルコール系洗浄剤は洗浄が不完全となり、硬化等の変質の可能性があるため、使用しないでください。・油は可燃性液体のため、火気厳禁です。【有効期限】・容器に期限を記載しております。
関連資料SDSデータ(0.18MB)取扱説明書(0.46MB)
zen特集
  • おすすめ人気ランキング
  • zen