カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- 高橋国際商事
- 協和ハーモネット(2)
- ノーブランド(26)
- Panasonic(パナソニック)(98)
- ミルウォーキーツール(22)
- 三菱電機(9)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
- BlueWater(3)
- JAYS(ジェイズ)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- アサヒAV(2)
- カーシーカシマ(2)
- エスケイネット(SKnet)(2)
- スター精密(2)
- AHS(2)
- トリニティ(2)
- ワンダーシェアーソフトウェア(2)
- EARIN(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
「uew」の検索結果
特価

BLUEWIDE 天面投影プロジェクター
高橋国際商事¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷HDMIケーブルで繋ぐだけ!最大120インチ投影、天面投影もできるプロジェクターです。本体は軽量コンパクト、配線もスッキリ。好きな場所へ持ち運んで、映画やゲームを大画面でお楽しみいただけます。天面投影も可能なので、天井が大画面のスクリーンに。寝転んでの映画鑑賞も可能です。付属品ACアダプター、HDMIケーブル(L型)、リモコン、リモコン用単4電池×2(動作確認用)、取扱説明書兼保証書仕様【ミラーリング】有線質量(g)約350消費電力(W)38表示解像度:1280×720ピクセル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.8×94.8×156.7入力信号対応(HDMI・USB):1920×1080ピクセルコントラスト比2000:1外部メモリー対応:USBメモリー(1TB迄/FAT32)投影サイズ(対角)40-120インチスピーカー3W(1chモノラル)端子搭載/USB2.0×1、HDMI×1、電源入力端子明るさ(Lm)6000(150ANSIルーメン)対応ファイルビデオ:MPEG-2/MPEG-4/H.264/RMVB/WMV オーディオ:MP3 /WMA/AAC ピクチャ:JPG/BMP/PNGBluetoothVer.5.0投影距離(m)0.82-2.35
BLUEWIDE OS搭載天面投影プロジェクター
高橋国際商事¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷Wi-Fi接続で様々な動画アプリの視聴ができるOS搭載プロジェクターです。最大120インチの大画面、180°角度調整ができるから壁でも天井でもどこでもスクリーンになります。手軽に持ち運びできる軽量コンパクトサイズ。リモコン付属でアプリ切替も簡単です。付属品リモコン(動作確認用単4×2付属)、L型HDMIケーブル、ACアダプター、クリーニングキット、取扱説明書仕様【通信】Wi-Fi:Dual2.4G/5G、Bluetooth:BT5.2、ミラーリング:Tvcasting/MiraCast/DLNA質量(g)約357電源入力:AC100V50/60Hz 1.5Amax 出力1:DC36V0.95A、出力2:DC12V1.0A 消費電力:43W表示解像度:1280×720ピクセル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85.5×164×10入力信号対応(HDMI・USB):1920×1080ピクセルメモリー対応芸部:USBメモリー(1TB迄/FAT32)コントラスト比1500:1投影サイズ(対角)40-120インチスピーカー3W(モノラル)対応フォーマット動画:MVC,MPEG-1/2/4,VC-1,AVS+,MPEG,AV1,VP9,H.264,H.265-10 音声:MP3,OGG,FLAC,APE端子搭載/USB2.0×1、HDMI×1、電源入力端子OSAndroid13、プロセッサ:Amlogic T950D4、GPU:Mali G31、RAM:1GB、ストレージ:8GB明るさ(Lm)150ANSI投影距離(m)0.82-2.35
モバイルプロジェクター BLUEWIDE BW-M700
高橋国際商事¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Android TV搭載。3Wの高音質スピーカー内蔵。4点台形補正(手動補正)、ズーム機能(画面拡大/縮小)。リモコンも付属。外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続。スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載。軽量モデル。設置不要、すぐに使える。HDMI接続で使い方は無限大仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1セット内容プロジェクター本体・電源アダプター・電源コード・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書質量(kg)約0.9出力(W)内蔵スピーカー:3電源DC19V 3.78A消費電力45W光源LEDバッテリーリチウムイオン充電池 2500mAh充電時間約2時間最大解像度1920×1080騒音レベル(dB(A))28光源寿命20000時間対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP画面サイズ30~100インチOSAndroid 9.0明るさ700ANSIルーメンBluetoothBluetooth4.0アスペクト比16:9ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz投影方式DLPROM16G