BLUEWIDE 天面投影プロジェクター

BLUEWIDE 天面投影プロジェクター - 高橋国際商事BLUEWIDE 天面投影プロジェクター - 高橋国際商事BLUEWIDE 天面投影プロジェクター - 高橋国際商事BLUEWIDE 天面投影プロジェクター - 高橋国際商事BLUEWIDE 天面投影プロジェクター - 高橋国際商事BLUEWIDE 天面投影プロジェクター - 高橋国際商事BLUEWIDE 天面投影プロジェクター - 高橋国際商事BLUEWIDE 天面投影プロジェクター - 高橋国際商事

HDMIケーブルで繋ぐだけ!最大120インチ投影、天面投影もできるプロジェクターです。本体は軽量コンパクト、配線もスッキリ。好きな場所へ持ち運んで、映画やゲームを大画面でお楽しみいただけます。天面投影も可能なので、天井が大画面のスクリーンに。寝転んでの映画鑑賞も可能です。

付属品
ACアダプター、HDMIケーブル(L型)、リモコン、リモコン用単4電池×2(動作確認用)、取扱説明書兼保証書
仕様
【ミラーリング】有線
質量(g)
約350
消費電力(W)
38
表示
解像度:1280×720ピクセル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94.8×94.8×156.7
入力信号
対応(HDMI・USB):1920×1080ピクセル
コントラスト比
2000:1
外部メモリー
対応:USBメモリー(1TB迄/FAT32)
投影サイズ(対角)
40-120インチ
スピーカー
3W(1chモノラル)
端子
搭載/USB2.0×1、HDMI×1、電源入力端子
明るさ(Lm)
6000(150ANSIルーメン)
対応ファイル
ビデオ:MPEG-2/MPEG-4/H.264/RMVB/WMV オーディオ:MP3 /WMA/AAC ピクチャ:JPG/BMP/PNG
Bluetooth
Ver.5.0
投影距離(m)
0.82-2.35
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03152656BW-PP01
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする