カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SIRC(サーク)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- JAPPY(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- タツタ電線(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- マリンテック(1)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 品川電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
「IV22SQ」の検索結果
特価

IoT電力センサユニット TypeR
SIRC(サーク)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から6日以内出荷「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など長さ(mm)センサヘッド:37電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・RS-232Cシリアル通信計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
IoT電力センサユニット TypeC
SIRC(サーク)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から6日以内出荷「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など長さ(mm)センサヘッド:37電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・パルス出力×1、リセット入力×1計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
IoT電力センサユニット Bシリーズ
SIRC(サーク)¥93,980税込¥103,3781台6日以内出荷任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、電気工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など電源リチウム電池CR123A 2個精度電力精度:±3% of F.S.保存温度(℃)-10~60計測対象三相3線/単相3線/単相2線 50Hz/60Hz通信方法Bluetooth使用周囲温度(℃)-10~50計測内容積算電力量、有効電力、皮相電力電池寿命約3年(20℃)計測間隔10秒の時電圧レンジ(V)単相設定:100/200、三相設定:200/400計測頻度0.2秒/1秒/10秒/30秒電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる使用周囲湿度(%RH)20~80