IoT電力センサユニット Bシリーズ
任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、電気工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
- 用途
- 装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
- 電源
- リチウム電池CR123A 2個
- 精度
- 電力精度:±3% of F.S.
- 保存温度(℃)
- -10~60
- 計測対象
- 三相3線/単相3線/単相2線 50Hz/60Hz
- 通信方法
- Bluetooth
- 使用周囲温度(℃)
- -10~50
- 計測内容
- 積算電力量、有効電力、皮相電力
- 電池寿命
- 約3年(20℃)計測間隔10秒の時
- 電圧レンジ(V)
- 単相設定:100/200、三相設定:200/400
- 計測頻度
- 0.2秒/1秒/10秒/30秒
- 電力レンジ
- 電圧レンジ×電流レンジによる
- 使用周囲湿度(%RH)
- 20~80
- 内容量
- 1台
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
カテゴリ



























