カテゴリ

  • 制御機器(13)
    • 常時設置タイプ電力監視用センサ(5)
    • 回転角度センサ(4)
    • 変位センサ/測長センサ(2)
  • 測定用品(2)
    • アナログ絶縁抵抗計(1)
絞り込み
ブランド
  • SIRC(サーク)
  • KEMET(73)
  • シュナイダーエレクトリック(28)
  • SPARKFUN(25)
  • SKC(環境測定)(20)
  • Socomec(14)
  • RS PRO(13)
  • AMPHENOL(12)
  • SIEMENS(10)
  • SOURIAU(7)
  • Seeed Studio(7)
  • onsemi(4)
  • NSK(日本精工)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • SCHURTER(3)
  • Lovato(3)
  • DENALI(3)
  • GAMESIR(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sirc」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞> SIRC(サーク)

    IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞>

    SIRC(サーク)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!三相3線の3本ある電線のうち、任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
    用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30保存温度(℃)-10~60測定対象AC三相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)通信方式Bluetooth使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)使用周囲温度(℃)-10~50計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350電圧レンジ(V)200 / 400 (DIP SW切替)電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる使用周囲湿度(%RH)20~80電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
  • データロガーDLG03-060 SIRC(サーク)

    データロガーDLG03-060

    SIRC(サーク)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    センサで測定したデータをBluetooth(R)通信及びRS-232Cによ。るシリアル通信で受信して、内部メモリあるいは外付けUSBメ。モリへ出力します。 。LANケーブル接続によりパソコンと直接接続、社内ネットワー。クと接続、Modbus TCPサーバ(スレーブ)でPLCなどの上位。機への接続、HTTPやFTPやMQTTなど複数のネットワークプロ。トコルでのDX化など、お使いの環境に合わせて測定データを集。約できます。 。複数(最大6台まで)のセンサで測定したデータを簡単にまとめ。てCSVデータに出力できます。 。Webブラウザで本製品の設定、測定や出力方式の設定などの操。作が行えます。 。内蔵時計はNTPサーバーに接続し、定期的に自動補正すること。ができます。
    仕様RTC:RTC内蔵(電池搭載) ※設計電池寿命約10年質量(g)120消費電力(W)5電源付属の専用ACアダプター温度(℃)用周囲:0~40出力方式センサデータ:CSV出力(内部メモリ/USBメモリ) Modbus/TCP MQTT / HTTP / FTPセンサー【SIRC】・電力センサ (DDSシリーズ )・角度センサ (PAKシリーズ )・電流センサ (PCJシリーズ )・デジタル入力センサ (DCUシリーズ)【EnOcean】・マルチセンサ (STM550B/EMSIB)エレックス工業 ・μPRISM (EDAP-2BA101/EDAMP-4NA101 ティアンドデイ ・おんどとり (TR41A/TR42A )・おんどり(TR43A )・おんどり(TR41/TR42/TR45 )【INGICS】 ・温湿度センサ (iBS03T )【リコー】・環境センサ(D201/D202)・CO2センサ(D101 )※SIRC以外のメーカーのセンサはメーカーでは販売しておりません。お客様自身でご購入ください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82mm×57mm×24mm(突起部除く)サンプリング間隔:0.2秒、1秒、10秒、60秒、600秒、900秒、1800秒から選択します。使用周囲湿度20~80%RH(結露なきこと)受信方式Bluetooth(R) USBポートの1つを使用 RS-232C RS-232Cポートを使用接続台数センサ:最大6台(Bluetooth(R)通信 5台、RS232C通信 1台)
  • IoT電力センサユニット TypeC SIRC(サーク)

    IoT電力センサユニット TypeC

    SIRC(サーク)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。
    用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など長さ(mm)センサヘッド:37電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・パルス出力×1、リセット入力×1計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
  • データロガー DLG02-060 SIRC(サーク)

    データロガー DLG02-060

    SIRC(サーク)
    76,480税込84,128
    1台
    当日出荷
    センサで計測したデータを、PCや社内ネットワーク、PLCなどの上位機に送信します。積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流値などの計測データを生成します。
    容量1秒毎データ:690日分(※USBメモリ32GBの場合)(※5センサ接続の場合)型番DLG02-060対応IoT電力センサユニット、IoT角度センサユニット、IoT電流センサユニット通信方法CSV(USB出力・ダウンロード)、Modbus (TCP)、MQTT、FTP、HTTPサンプリング0.2秒 / 1秒 / 10秒 / 60秒 / 900秒 / 1800秒保存形式USBメモリ(オプション: GP0020)/内部メモリネットワークタイプLAN最大接続台数【センサ】6台【Bluetooth】5台【RS-232C(有線)】1台
  • IoT角度センサ用通信ユニット PAKx4シリーズ SIRC(サーク)

    IoT角度センサ用通信ユニット PAKx4シリーズ

    SIRC(サーク)
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。
    用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67質量(g)約110型番PAK04精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)サイズ(mm)80×60×30使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
  • IoT角度センサヘッド PAKx4シリーズ SIRC(サーク)

    IoT角度センサヘッド PAKx4シリーズ

    SIRC(サーク)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。
    用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
  • IoT角度センサ用通信ユニット(防爆対応モデル) PAKX5シリーズ SIRC(サーク)

    IoT角度センサ用通信ユニット(防爆対応モデル) PAKX5シリーズ

    SIRC(サーク)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
    用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67質量(g)約110型番PAK05精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)サイズ(mm)80×60×30使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
  • IoT電力センサユニット Bシリーズ SIRC(サーク)

    IoT電力センサユニット Bシリーズ

    SIRC(サーク)
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、電気工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
    用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など電源リチウム電池CR123A 2個精度電力精度:±3% of F.S.保存温度(℃)-10~60計測対象三相3線/単相3線/単相2線 50Hz/60Hz通信方法Bluetooth使用周囲温度(℃)-10~50計測内容積算電力量、有効電力、皮相電力電池寿命約3年(20℃)計測間隔10秒の時電圧レンジ(V)単相設定:100/200、三相設定:200/400計測頻度0.2秒/1秒/10秒/30秒電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる使用周囲湿度(%RH)20~80
  • IoT電力センサユニット TypeR SIRC(サーク)

    IoT電力センサユニット TypeR

    SIRC(サーク)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。
    用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など長さ(mm)センサヘッド:37電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・RS-232Cシリアル通信計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
  • 指針用磁石セット SIRC(サーク)

    指針用磁石セット

    SIRC(サーク)
    5,498税込6,048
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・指針用磁石セット (1セット:10個入)。・IoT角度センサ(PAK x4、PAK x5)専用磁石
    内径(Φ)2厚さt0.5外径Φ5
  • IoT角度センサ交換電池 SIRC(サーク)

    IoT角度センサ交換電池

    SIRC(サーク)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    IoT角度センサ交換電池
    用途IoT角度センサ用通信ユニット専用 交換電池種類塩化チオニルリチウム電池
  • IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル)  PAKx5シリーズ SIRC(サーク)

    IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル) PAKx5シリーズ

    SIRC(サーク)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
    用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
  • IoT角度センサ延長コード SIRC(サーク)

    IoT角度センサ延長コード

    SIRC(サーク)
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    IoT角度センサユニットのセンサヘッドと通信ユニット間の延長に利用。延長ケーブルを使用することでセンサヘッドと通信ユニット間を最大5.5mにすることが可能。
    用途IoT角度センサユニット オプション品(PAKx4シリーズ・PAKx5シリーズ対応)
  • IoTデジタル入力ユニット SIRC(サーク)

    IoTデジタル入力ユニット

    SIRC(サーク)
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    簡単接続。付属の端子ブロックを使って、機器をワンタッチで最大3台まで接続できます。3台それぞれのカウントを個別に記録できるので、複数の機器を同時に管理する際も安心です。。電池駆動・外部電源 両用。電池と外部電源のどちらでも動作可能です。本体のスイッチを切り替えるだけで、電源方式を簡単に変更できます。。クラウド連携もスムーズ。取得したデータはBluetoothで送信されるため、SIRCクラウドやデータロガーとの連携もスムーズに行えます。
    質量(g)【端子ブロック】約2×3【制御通信ユニット】約150(電池含む)電圧(V)【外部電源】DC12-24±10% (リップル含む)チャンネル数3ch最高計数速度【電池モード】5Hz(固定)【外部電源モード】50Hz / 5Hz保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)本体:50以下(外部電源)通信方式Bluetooth(R) 見通し約100m電池リチウム電池 2個使用周囲温度(℃)-10~50最大カウント数0 ~16,777,215回路無接点入力 / 有接点入力 / NPNオープンコレクタ入力モード独立入力最大供給電流(mA)【外部電源】3ch合計500mA以下(DC12-24V)使用周囲湿度(%RH)20~80最小信号入力時間(ms)【電池モード】100(固定)【外部電源モード】10 / 100
  • データロガーDGW03-020 SIRC(サーク)

    データロガーDGW03-020

    SIRC(サーク)
    229,800税込252,780
    1個
    93日以内出荷
    IoT電力センサユニットを最大20台接続可能 積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流データをSDカードへ保存。時間間隔1秒なら約1ヶ月、10秒なら約1年間、内蔵SDカードに保存可能 データロガーからイーサーネットでPCへ接続して、CSVデータの取得可能
    仕様●WEBサーバ機能●送信:LAN/Ethernet●受信:Bluetooth LE 4.0●専用SDカード●AC電源:AC100V●本体サイズ:45×95×125mm●本体重量:約300gアズワン品番67-4507-07
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
"sirc" SIRC(サーク) 【通販モノタロウ】