SALTY STAGE CONCEPT-FREEAbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
SALTY STAGE CONCEPT-FREE (ソルティステージ コンセプトフリー)四季のオフショアを釣る、タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコンバーサタイルモデル新登場!アルミフレーム、スプール径Φ33mm 、2ポジションシングルハンドル搭載、95mmダブルハンドル、シャロースプール付属。 タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコン等のシャローエリアからディープエリアまで狙える究極のフリースタイルモデル。製品特徴自重220gFモードブレーキデュラメタルフレームアルミ鍛造33mm スプール径カーボンマトリックスドラグ搭載60-70mmハンドルビッグラウンドEVAノブギヤ比 6.4ラインキャパ:PE1.5号-200mブラスギヤ搭載デュラクラッチバックアップラチェット4/1ベアリングソルトシールドピニオンBBスーパーフリーHPCR BBスペアアハンドル95mm+工具スペアスプール PE1号-200m
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ:PE1.5-200m●ラインキャパ:PE1-200m自重(g)220ギア比6.4:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66最大ドラグ(kg)7
REVO ROCKETAbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
REVO ROCKET(レボ・ロケット)REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!製品特徴自重208gギヤ比 10.1:1 ロケットギヤレシオインフィニブレーキシステムパワースタックカーボンマトリックスドラグD2ギヤデザインデュラギア大口径ブラスギア高耐久X-CrafticアルミフレームソルトシールドピニオンBB33mm スプール径90mmカーボンハンドル&ビックフラットEVAノブガルウイングサイドプレート16lb-115m10/1ベアリング
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):115m●ラインキャパ(14lb):130m自重(g)208ギア比10.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105最大ドラグ(kg)8
REVO BEAST ROCKETAbuGarcia(アブガルシア)8日以内出荷
REVO BEAST ROCKET(レボ・ビースト ロケット)スーパーハイスピード、ギヤ比9.2:1、ハンドル1回転で最大108cmの巻き取りが可能。FWからSWまで、速い展開の釣りが可能に。製品特徴自重270gインフィニブレーキシステムパワースタックカーボンマトリックスドラグD2ギヤデザインデュラギア大口径ブラスギアソルトシールドピニオンBBデュラクラッチ高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート37.5mm スプール径95mm4mm厚ハンドルギヤ比 9.2:130lb-100m PE5号-120m7/1ベアリング
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m自重(g)270ギア比9.2:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):108最大ドラグ(kg)11