カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(12)
絞り込み
ブランド
  • AbuGarcia(アブガルシア)
  • ホンダ(477)
  • SHIMANO(シマノ)(120)
  • エスコ(59)
  • ユタカメイク(30)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](24)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](18)
  • アズワン(16)
  • クリロン化成(12)
  • サンコー(三甲)(11)
  • ミドリ安全(8)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(8)
  • 東洋技研(7)
  • タイヨーマーク(中川製袋化工)(7)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • グローバルサイエンス(6)
  • ヒサゴ(5)
  • MCC(松阪鉄工所)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe200」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒船 LT AbuGarcia(アブガルシア)

    黒船 LT

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    8日以内出荷
    KUROFUNE LT。タイラバ、マルイカ、カワハギ、ライト五目等に使える軽量178gの船小物両軸リール。 C6カーボン フレーム、サイドプレート採用で軽量で強いハウジング、ソルトシールドピニオンBB搭載。自重178g、価格を超えた軽さの、船小物両軸リール。軽量でカワハギやマルイカの誘いや、タタキ、たるませ釣りのテクニックでアクションもシャープに。 いま流行りのタイラバにも対応。スプールはPE2号-200m。下巻きでPE1号-200mがジャストフィットであらゆるテクニカルな船小物釣りに対応しています。製品特徴。自重178g(予定)。33mm スプール径。ミドルラウンドEVAノブ。ラインキャパ:PE2-200m。超々ジュラルミンギア搭載。4/1ベアリング。リセスドリールフット。C6カーボンフレーム サイドプレート。95mmハンドル。ギヤ比 6.4。下巻時(PE1-200m)。超々ジュラルミンギアシャフト搭載。SALTSHIELD ピニオンベアリング。クリック機構付メカニカルブレーキ
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(PE2号):200m●ラインキャパ(PE3号):100m自重(g)178ギア比6.4:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66最大ドラグ(kg)5
  • MAX DLC BG AbuGarcia(アブガルシア)

    MAX DLC BG

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    MAX DLC BG (マックス ディーエルシー BG)。デジタルラインカウンター搭載船用小型リールMAX DLCに、PE3号-200m仕様の大型モデルを新規ランナップ。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。グラファイトフレーム、サイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチPE2-300m PE3-200m PE4-150。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE3号:200mハンドル長さ(mm)60/72/85最大ドラグ(kg)9
  • RED MAX船 3 AbuGarcia(アブガルシア)

    RED MAX船 3

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    8日以内出荷
    REDMAX船 (レッドマックス フネ)。レッドマックス船がコンパクトになり、100g相当のタイラバや、錘負荷30号も楽々巻き上げの120mmロングハンドルを装備して新登場。片手持ちの仕掛け投入着底時のクラッチONがすぐできるロケットクラッチも搭載。PE1号-200mのシャロースプールで、ハイギヤ7.1:1のスピード設定。テンポ良く誘い、素早く取り込むことができます。カワハギからマルイカ等の細糸PEを使用する船釣りにジャストマッチ。関西などで人気のタイラバの入門用にも最適!。製品特徴。マグトラックスブレーキシステム。軽量EVAミドルラウンドノブ。ロケットクラッチ。デュラギヤブラスギヤ。PE1号-200m。120mmロングハンドル。バックアップラチェット。3+1HPCRベアリング。リセスドリールフット
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45352●ラインキャパPE1号:200m自重(g)222ギア比7.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):74最大ドラグ(kg)5.5
  • ビースト400 LP AbuGarcia(アブガルシア)

    ビースト400 LP

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    30lb-150m / PE5-200m、Drag MAX 14kg、ドラグクリッカー付きパワースタッグドラグ搭載。21%ギアサイズUP(Beast Toro 比)。マグネット+遠心ブレーキが融合したInfiniブレーキ搭載で使用するウエイトに合わせた幅広いブレーキセッティングが可能。SWや怪魚釣り、ジャイアントベイト、ビックフィッシュ対応のパワーモンスター「BEAST 400」。・エルゴノミックデザイン。・7ステンレスHPCR(TM)ボールベアリング+1ローラーベアリング。・大口径Gen III ブラス素材Duragear(TM)ギアシステム。・ドラグクリッカー付きパワースタックカーボンマトリックスドラグ。・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)アルミフレーム、サイドプレート。・インフィニブレーキシステム。・105mmクランク形状アルミハンドル。・ガルウィング&カムロックレバー。・DRS(ドラグリリースシステム)
    仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:30lb-150m●ラインキャパシティ2(m):PE5-200
  • RED MAX船 AbuGarcia(アブガルシア)

    RED MAX船

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    レッドマックス船がドラグクリッカー音付きカーボンマトリックスドラグ、120mmロングダブルハンドル付きで新発売。ドラグから引き出されたスピードをクリック音で把握し、ラインブレイクを意識しながらやり取りが可能です。・エルゴノミックデザインボディデザイン。・4ボールベアリング+1 ローラーベアリング。・グラファイトフレーム&サイドプレート。・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ。・クリック音付きスタードラグ。・クリック音付きテンションノブ。・120mmロングダブルハンドル。・PE1号-200mラインキャパシティ
    仕様●ボール/ローラーベアリング:4+1●ラインキャパシティ1(m):PE1-200ハンドル120mmダブル自重(g)200ギア比6.5:1巻取長さ(cm)最大ライン:67最大ドラグ(kg)7
  • GOLD MAX船 AbuGarcia(アブガルシア)

    GOLD MAX船

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    マグネットブレーキ付き、ドラグクリッカー音付きカーボンマトリックスドラグ、100mmハンドル搭載でカワハギなどの船小物釣りに最適な船用リール。アンダーキャストでのちょい投げ、ドラグから引き出されたスピードをクリック音で把握し、ラインブレイクを意識しながら繊細なやり取りが可能です。・エルゴノミックデザインボディデザイン。・4ボールベアリング+1 ローラーベアリング。・グラファイトフレーム&サイドプレート。・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ。・クリック音付きスタードラグ。・クリック音付きテンションノブ。・100mmロングダブルハンドル。・PE1号-200mラインキャパシティ。・MagTrax(TM) ブレーキシステム。・カムロックレバー
    仕様●ボール/ローラーベアリング:4+1●ラインキャパシティ1(m):PE1-200ハンドル100mmダブル自重(g)198ギア比6.5:1巻取長さ(cm)最大ライン:67最大ドラグ(kg)7
  • BLUE MAX船 AbuGarcia(アブガルシア)

    BLUE MAX船

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    ブルーマックス船がドラグクリッカー音付きカーボンマトリックスドラグ、60/70mmシングルパワーハンドル付きで新発売。シングルパワーハンドル搭載で、LTアジやLT五目、タチウオ、ジギングなど幅広い釣りものに対応。ライトアジからLTヒラメまであらゆる船釣りに最適な船小物用リール。・エルゴノミックデザインボディデザイン。・4ボールベアリング+1 ローラーベアリング。・グラファイトフレーム&サイドプレート。・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ。・クリック音付きスタードラグ。・クリック音付きテンションノブ。・60/70mmシングルパワーハンドル。・PE2号-200mラインキャパシティ。・1/2ラインキャパシティリング
    仕様●ボール/ローラーベアリング:4+1●ラインキャパシティ1(m):PE2-200ハンドル60/70mmシングル自重(g)192ギア比6.5:1巻取長さ(cm)最大ライン:67最大ドラグ(kg)7
  • BLUE MAX船 AbuGarcia(アブガルシア)

    BLUE MAX船

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    8日以内出荷
    BLUEMAX船(ブルーマックスフネ)。ブルーマックス船がコンパクトになり、カウンターバランスハンドルを装備して新登場。片手持ちの仕掛け投入着底時のクラッチONがすぐできるロケットクラッチ搭載。製品特徴。マグトラックスブレーキシステム。バックアップラチェット。3+1HPCRベアリング。リセスドリールフット。PE2号-200m。バランサー付シングル軽量EVAミドルラウンドノブ。ロケットクラッチ。デュラギヤブラスギヤ。下巻目安ラインスプール
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45352●ラインキャパ(PE):PE2-200自重(g)228ギア比6.4:1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66最大ドラグ(kg)6
  • Fune DLC BG AbuGarcia(アブガルシア)

    Fune DLC BG

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    8日以内出荷
    Fune DLC BG (フネ ディーエルシー ビージー)。見やすいデカ文字画面、バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能で扱いやすいデジタルラインカウンターリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。カーボンマトリックスドラグ。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。糸通しピン付き。専用工具付(MHP・BGモデルのみ)
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:3+1●ラインキャパ:200m●ラインキャパ:300mハンドル長さ(mm)60/72/85自重(g)369gギア比6.2 : 1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):78最大ドラグ(kg)9kg
  • ソルティーステージ プロトタイプ ジギング AbuGarcia(アブガルシア)

    ソルティーステージ プロトタイプ ジギング

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    6日以内出荷
    XJGS-63-1-MAX180。6フィート3インチレングス、130gが最も扱い易く、特に50m未満のシャローエリアに適したモデル。ブランクスルー式構造仕様。イナダ(ハマチ)からワラサ(メジロ)等の数釣りに最適。TAF製法ブランクスによって、ジャカジャカ巻きやコンビネーションジャーク等、テクニカルな釣法がより快適に操作、より楽に操作出来る性能を手にした。小さなバイトも絡め取るソフトなティップと真下に潜り込まれても柔軟に魚のパワーを吸収するバットセクション。ジグウエイトMAX180g、PEラインMAX3号だが、PE1.5号クラスの細ラインにもベストマッチ!VSSリールシートの#16サイズの細身、アップロック式採用で繊細な操作を可能とした。XJGS-61-2-MAX200。現代ジギングにおいて、最もベーシックで使用頻度が高いジギング専用モデル。近海で最も多用される160g前後のジグが一番扱い易く、ジャークしやすい6フィート1インチの絶妙レングス。ブランクスルー式構造仕様。ワンピッチ、ハイピッチ、コンビネーションジャークとありとあらゆるメソッドを高次元で操作可能。10kgオーバーのヒラマサ・ブリそしてカンパチ等の回遊魚を確実に仕留めるスペック。硬すぎず弱すぎず、非常にトルクフルなTAFブランクス。アンダーキャストによるべベルジャーク、バーチカル攻略、どちらにも高次元で応える。VSSリールシートの#17のベーシックサイズ、アップロック式採用で繊細な操作を可能とした。元ガイド2つは、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装。XJGS-60-3-MAX250。ジグウエイトMAX250g、近海でヒラマサ・ブリ等、大型青物を狙えるスピニングモデル。ブランクスルー式構造仕様。ワンピッチジャークを非常にしやすい設計、また張りのあるティップでロングジグでもキレのあるアクションが容易。全身にXテープラッピング効果で、追従性が高くバレにくい。ガチガチの棒状のブランクスではなく、パワーがありながら非常に柔軟でトルクフル、長時間のファイトでも体負荷は小さいのが特徴。DPSリールシートの#18のベーシックサイズ、ロングナット採用、アップロック式で繊細さと力強い操作を可能とした。全てのガイドにおいて、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイド仕様、耐久性、強度も抜群。XJGS-57-4-MAX300。200~250gのジグをメインとし、深場、潮流が速い時、また大物狙いに最適なハイピッチジャーク、ワンピッチジャーク用モデル。遠征でも近海でも10kg、20kg以上のヒラマサ・カンパチ等の大型に照準を絞ったスピニングモデル。強度抜群のブランクスルー式構造仕様。5フィート7インチのショートレングスで、高ウエイトジグでも快適にジャーク、操作可能。TAF製法特有の張りのあるブランクスが、少ない力でもキレのあるアクションが容易。張りとパワーがありながら非常に柔軟でトルクフル、長時間のファイトでも体負荷がTAF製法でさらに少なく。そして細身で肉厚、追従性が高く非常にバレにくいブランクス。全てのガイドにおいて、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイド仕様、耐久性、強度も抜群。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)1
  • MAX DLC AbuGarcia(アブガルシア)

    MAX DLC

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    8日以内出荷
    MAX DLC (マックス ディーエルシー)。待望の日本市場向け、デジタルラインカウンター搭載船用小型リール!。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。1台でタイラバ、イカメタル、バチコンアジングなどのライトゲームから、ライトビシアジ、ライト五目、太刀魚テンヤ等の沖釣りまで楽しめます。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。C6フレーム、クランクサイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)
    用途釣り・リール最大ドラグ(kg)5
  • TRV DLC AbuGarcia(アブガルシア)

    TRV DLC

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    8日以内出荷
    TRV DLC(ティーアールブイ ディーエルシー)。タイラバ特化型DLC、巻き速度表示のスピードメーター付き、120mmロングカーボンハンドル搭載。一日中使っていても疲れないアンダー。巻き速度表示スピードメーター付き、120mmロングカーボンハンドルで一定の速度で巻きやすい。カーボンマトリックス+ドラグクリッカー搭載でスムーズかつエキサイティングなファイトを実現。9+1ボールベアリング搭載、198gの軽量設計。MAX DLC同様、デカ文字搭載。特徴詳細。巻上スピードメーター付き。バックライト付きラインカウンター。9ステンレスボールベアリング+1ローラーベアリング搭載、うちピニオンギア部にSaltSieldベアリング搭載。超々ジュラルミンギア。カーボンマトリックスドラグ。船べりアラーム。ドラグクリックサウンド。120mmカーボンハンドル。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。電池交換可能(CR2032)。タナ取りスイッチ
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:9+1●ラインキャパ(PE-1号):300●ラインキャパ(PE1.5号):200ハンドル長さ(mm)120自重(g)198gギア比5.8 : 1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):60最大ドラグ(kg)5