カテゴリ

  • 制御機器(84)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 梱包用品(54)
  • 防犯用品(49)
  • フォークリフト・産機・建機用品(45)
  • 測定用品(34)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 機構部品(24)
  • 作業工具(22)
  • メカニカル部品(18)
  • 学童・教育用品(16)
  • 家電(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 物流用品(14)
  • 建築金物(12)
  • 電気材料(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 防災用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電動工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 清掃用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「pc200」の検索結果

関連キーワード
610件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC-6 コマツ

    エレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC-6

    コマツ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)96514-適合機種(代表)PC200/200LC-6交換目安500時間
  • エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8 コマツ

    エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8

    コマツ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
    適合(号機)300001-適合機種(代表)PC200/200LC-8交換目安不定期
  • エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8N1 コマツ

    エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8N1

    コマツ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
    適合(号機)310001-適合機種(代表)PC200/200LC-8N1交換目安不定期
  • エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8E0 コマツ

    エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8E0

    コマツ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
    適合(号機)1001-適合機種(代表)PC200/200LC-8E0交換目安不定期
  • フィルタアセンブリ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10 コマツ

    フィルタアセンブリ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10

    コマツ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)450001-適合機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10交換目安1年
  • 急速冷却パック TRUSCO

    急速冷却パック

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
    用途熱中症対策暑い環境下での作業
  • 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ

    差込形ピン端子 (PC形)

    ニチフ(31件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
  • 絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形ピン端子

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
    用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • 本鋼製コンパス TRUSCO

    本鋼製コンパス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
    仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットカッター HIT(ヒット)

    ポケットカッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    一般的なポケットカッターです。
    用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)(軟硬線)4(半硬線)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • アクリル板 (透明) 岩田製作所

    アクリル板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • アイラップピコ 岩谷マテリアル

    アイラップピコ

    岩谷マテリアル(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    ティッシュペーパーのように1枚1枚取り出せて、 最後の1枚まで無駄なくお使い頂けます。360度、どの方向からでも取り出せます。
  • PC-200 カッタ-ガイド 富士インパルス

    PC-200 カッタ-ガイド

    富士インパルス
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    5日以内出荷
    カッター用のフレーム。P-200、PC-200、UP-200共通部品です。
    全長(mm)10×240質量(g)45対応PC-200アズワン品番68-1982-60構成部品フレーム、レバー
  • ナノテクリーンPC E0200 SHOWA(ショーワグローブ)

    ナノテクリーンPC E0200

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(10双)
    当日出荷
    一般的なウレタン背抜きと比べて発塵が少なく、発塵にシビアな作業に適したクリーンな手袋です。 洗濯や作業による破損が少ない、高耐久性をもっています。 汚れが落ちやすい樹脂を使用しているため、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
    用途電気電子部品製造業。医薬品製造。精密機械工業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル厚さ(mm)0.3色ホワイト入数(双)10機能耐久性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリシーラー(カッター付き) 富士インパルス

    ポリシーラー(カッター付き)

    富士インパルス
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
    電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
  • PC-200 レバー R、L 富士インパルス

    PC-200 レバー R、L

    富士インパルス
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷
    上部レバー部品となります。PC-200専用左右フレームのみ
    寸法(mm)50×300質量(g)107.4対応PC-200アズワン品番67-8107-73構成部品フレーム、レバー
  • PC-200 レバーセット 富士インパルス

    PC-200 レバーセット

    富士インパルス
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    上部レバー一式がセットされた部品となります。レバー全てを交換される際、こちらをお求めください。
    寸法(mm)50×300構成部品フレーム、レバー
  • 蓄冷剤 ポールクール TGK(東京硝子器械)

    蓄冷剤 ポールクール

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    何回でも繰返し使用でき、寿命が長いので氷やドライアイスよりお得です。
  • パイジョンパーツ PCシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PCシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ15×34電源(V)100消費電力(W)250表面処理白色アルマイトシール幅(mm)2
  • ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所

    ポリカーボネート板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC-200 フローガラスオサエセット 富士インパルス

    PC-200 フローガラスオサエセット

    富士インパルス
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    5日以内出荷
    フローガラスシートを固定する部品です。
    質量(g)約50対応PC-200アズワン品番62-9100-31構成部品樹脂部品
  • USBポート付き個別スイッチコードタップ TOPLAND

    USBポート付き個別スイッチコードタップ

    TOPLAND
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
    用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
  • PC-200 レバーR、L 富士インパルス

    PC-200 レバーR、L

    富士インパルス
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    6日以内出荷
    上部レバー部品となります。PC-200専用左右フレームのみ
    寸法(mm)50×300質量(g)約100対応PC-200アズワン品番62-9100-60構成部品フレーム、レバー
  • ペアカプラ BeHAUS

    ペアカプラ

    BeHAUS
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    1本の配管から2本の配管へ分岐できます。一般的なエア配管用エアソケット、プラグです。
    用途配管の分岐に最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数2
  • 同軸-LANコンバーター(カメラ側) i-PRO

    同軸-LANコンバーター(カメラ側)

    i-PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、木ねじ(呼び径4 x 20 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm)2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS セイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト質量(g)約110使用温度範囲(℃)-10~+50電源レシーバー側から供給対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む;約76×約156×約36接続(接続可能機器)PoE、PoE+ カメラまたは外部電源動作カメラ(ご使用のカメラによって、同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子× 1使用湿度範囲10~90防塵防水性能なし保存温度範囲(℃)-20~+60保存湿度(%)10~95(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
  • 平行クランプ SK(新潟精機)

    平行クランプ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
    用途加工物の締め付けに
  • 円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用

    VIBRA(新光電子)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    形状円筒型材質(ケース)プラスチック
  • 卓上シール機 カッター付きポリシーラー アルク

    卓上シール機 カッター付きポリシーラー

    アルク
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    カッター機構を装備し、シール後に余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にご利用いただくことが可能な最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。
    電源(V)100シール幅(mm)2、または溶断シール厚(mm)計0.2以下
  • 卓上ハンド カッターPC-210用替刃 サンハヤト

    卓上ハンド カッターPC-210用替刃

    サンハヤト
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    PC-205、PC-210の交換用替え刃です。この替え刃単体では使用できません。切れ味が悪くなったら、刃を反転させて使用できます。また刃の再研磨も承ります。
    適合本体PC-210種類その他
  • 接続コネクタ ニチフ

    接続コネクタ

    ニチフ
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランド

    コマツ ブームシリンダ シールキット

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • 荷造り紐 PPコード 5mm×500m ユタカメイク

    荷造り紐 PPコード 5mm×500m

    ユタカメイク
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5巻)
    翌々日出荷
    トラスコ品番113-5524RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペテップル 名取製作所

    ペテップル

    名取製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(500箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    配線補助材料として全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております
    用途配線用接着式止め金具
  • ホットプレート アナログタイプ CH コーニング

    ホットプレート アナログタイプ CH

    コーニング
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌々日出荷
    セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
    仕様※ホットプレート(アナログタイプ)※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミニウム(紛体塗装)、プレート/セラミック質量(kg)1.8サイズ本体/147×185×112、プレート/127×102電源AC100V 50/60Hz耐荷重11温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)240温度設定範囲(℃)室温~480アズワン品番1-2234-21
  • 円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用

    VIBRA(新光電子)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
  • 温度コントローラー SPCシリーズ アズワン

    温度コントローラー SPCシリーズ

    アズワン
    ¥166,000税込¥182,600
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。 SCRによる高精度なコントロールが可能です。
    本体寸法(mm)145×220×200接続(容量)15A入力Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm)電源コード(m)2設定温度(℃)0~1000温度制御方式位相制御方式(勾配設定付き)動作(制御)PIDオートチューニング電圧許容範囲定格電圧の10%
  • カートリッジインク プラチナ万年筆

    カートリッジインク

    プラチナ万年筆
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    カーボンインクは、顔料のカーボンブラックを使用していますので耐水性、耐光性に優れ乾きやすく鮮明です。記録の永久保存などに最適のインクです。
    色ブラックインク色ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • スピアナイト アルゴファイルジャパン

    スピアナイト

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(20個)ほか
    当日出荷
    コバックス社の最高級研磨布を鋭利に小さく丸めました。とがった先端の部分で細かいところをピンポイントで研磨できます。円錐状になっているのでドリルで開けた穴のバリ取りを瞬時に処理できます。
    寸法(mm)4×15