カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
- AbuGarcia(アブガルシア)
- Sanko IB(14)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ホンダ(1)
- FACOM(1)
- ローランドディー.ジー.(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
「stx-01」の検索結果

REVO5 STX
AbuGarcia(アブガルシア)¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷REVO5 STX (レボ5 STX)。10+1ベアリング搭載。DuraMetalフレーム&クランクサイドプレート、パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載のハイパワー、高耐久モデル!ドラグMax11kg!幅広い釣りに対応可能な万能機種!ガルウィング搭載!35mmスプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90自重(g)220最大ドラグ(kg)11.2
Cardinal III STX
AbuGarcia(アブガルシア)¥7,498~税込¥8,248~1台8日以内出荷Cardinal Ⅲ STX (カーディナル3 STX)。人気のCardinal STXシリーズ第三弾。ねじ込みハンドル搭載しフルモデルチェンジ!。人気のCardinal STXがスタイリッシュでガタツキの無いねじ込みハンドルを搭載しフルモデルチェンジ!。ルアーフィッシングに最適なシャロー及びミッドシャロースプールモデル。リール本体と同一キャパシティーのアルミ替えスプール付き。製品特徴。5ボールベアリング+1ローラーベアリング。グラファイトボディ&ローター。マシンカットアルミスプール。ロケットラインマネジメント・システム。ねじ込みハンドル。アルミマシンカット替えスプール用途釣り・リール仕様ボール/ローラーベアリング:45413