カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • JAPPY(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • SFCC(旧:昭和電線)(3)
  • SMC(34)
  • オーナンバ(2)
  • カワイ電線(5)
  • 三ツ星(3)
  • 伸興電線(4)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
  • 倉茂電工(7)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • 冨士電線(東京)(3)
  • 大電(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 富士電線工業(2)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • 未来工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq-4c」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)90
vct 3.5sq-4c特集