カテゴリ
- 電気材料(31)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- モノタロウ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(332)
- エスコ(313)
- STAHLWILLE(スタビレー)(95)
- マリンテック(65)
- SIGNET(シグネット)(60)
- FPC(38)
- エーモン(31)
- DEEN(26)
- KTC(25)
- ユニーズ(24)
- 大阪魂(24)
- BRIDGE[自動車用品](23)
- アックスブレーン(22)
- 富士電線工業(22)
- KHD(21)
- KOWA(宏和工業)(21)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(20)
- 倉茂電工(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「2sq」の検索結果
特価

600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥26,980~税込¥29,678~1巻(200m)当日出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥39,980~税込¥43,978~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥44,980税込¥49,4781巻(300m)3日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。芯数(C)1
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600V 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥46,980~税込¥51,678~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線に使用できます。 着色性がよく、また耐侯性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等であり、優れています。 耐寒性は-50℃です。長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75
IV撚り線タイプ22mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(200m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980~税込¥47,278~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒・白・赤定格温度(℃)90
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥5,198~税込¥5,718~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,298~税込¥4,728~1巻(20m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷可とう性あり、難燃性、RoHS対応。用途600V 盤内・機器用配線
DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥34,980~税込¥38,478~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥5,498~税込¥6,048~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥78,980~税込¥86,878~1巻(10m)ほか9日以内出荷から62日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)6600構造難燃性導体円形圧縮定格温度(℃)90
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥25,980税込¥28,5781巻(100m)3日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980税込¥47,2781巻(100m)3日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥52,980~税込¥58,278~1巻(10m)ほか62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。シース厚(mm)1.5