カテゴリ
- 電気材料(25)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- モノタロウ(1)
- 三立電器工業(27)
- SUZUKID(スズキッド)(14)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
- 富士電線工業(10)
- 共立電機(10)
- 堺電業(9)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(8)
- 未来工業(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- 大阪電具(ODK)(6)
- ウエルドテック社(6)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(6)
- SFCC(旧:昭和電線)(6)
- 東神電気(5)
- タツタ電線(5)
- 冨士電線(四国)(5)
- フィスコインターナショナル(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「38sq」の検索結果

難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980税込¥27,4781巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥39,980~税込¥43,978~1本(10m)ほか5日以内出荷可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)色黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980税込¥27,4781巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。芯数(C)1
IV撚り線タイプ38mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥229,800~税込¥252,780~1巻(100m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
単心2コより低圧耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥61,980税込¥68,1781巻(10m)5日以内出荷840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない用途火災時の非常電源回路RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥43,980税込¥48,3781巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース単心4コより電力ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥109,800税込¥120,7801巻(10m)5日以内出荷架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応、4個より用途一般電力用RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥67,980税込¥74,7781巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒・白・赤定格温度(℃)90
DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥59,980税込¥65,9781巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥84,980税込¥93,4781巻(20m)3日以内出荷から8日以内出荷可とう性あり、難燃性、RoHS対応。用途600V 盤内・機器用配線
耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥109,800税込¥120,7801巻(10m)8日以内出荷から61日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)6600構造難燃性導体円形圧縮定格温度(℃)90
耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥119,800税込¥131,7801巻(10m)8日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。長さ(m)10定格電圧(V)6600構造3層導体円形圧縮定格温度(℃)90
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥89,980税込¥98,9781巻(10m)61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。シース厚(mm)1.5
耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥199,800税込¥219,7801巻(10m)61日以内出荷JECTEC 耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル(NH-FPT)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3 に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。長さ(m)10定格電圧(V)6600構造トリプレックス型導体円形圧縮定格温度(℃)90