カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- モノタロウ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(13)
- 未来工業(7)
- 三立電器工業(5)
- 3M(スリーエム)(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- 富士電線工業(3)
- JAPPY(3)
- ウエルドテック社(3)
- 堺電業(3)
- パナソニックコネクト(3)
- RENOGY JAPAN(3)
- SIRC(サーク)(3)
- フィスコインターナショナル(3)
- ニチフ(2)
- タツタ電線(2)
- 行田電線(2)
- 日立オートパーツ&サービス(2)
- DEEN(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「38sq」の検索結果

難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻(10m)翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応