カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- ニチフ(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- 三ツ星(1)
- KHD(1)
- タツタ電線(1)
- フジクラ(1)
- ケニス(1)
- アポロ(1)
- 未来のアグリ(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「6600v kip」の検索結果
特価

6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥17,980~税込¥19,778~1本(10m)ほか5日以内出荷可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)色黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
6600V KIP
フジクラ・ダイヤケーブル¥189,800~税込¥208,780~1巻(10m)翌々日出荷6600V キュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)。可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好試験電圧18kV絶縁体厚さ(mm)4.5導体最高許容温度(℃)80最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600