曜日別特売

6600V KIP

6600V KIP - フジクラ・ダイヤケーブル6600V KIP - フジクラ・ダイヤケーブル

6600V キュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)
可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好

試験電圧
18kV
絶縁体厚さ(mm)
4.5
導体最高許容温度(℃)
80
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
50
内容量
1巻(10m)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体断面積(mm2)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80103287KIP 250 SQ250272061/2.320.7Φ30
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80103296KIP 325 SQ325341061/2.623.1Φ32
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする