カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 汎用ケーブル(1)
    • FA用ケーブル(5)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • モノタロウ(8)
  • 富士電線工業(4)
  • 倉茂電工(28)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(25)
  • 阪神電線(4)
  • 三ツ星(5)
  • ELPA(13)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
  • 冨士電線(1)
  • 千代田通商(26)
  • ダイヤトレンド(263)
  • RS PRO(167)
  • Lumberg Automation(138)
  • エレコム(82)
  • サンワサプライ(54)
  • SIEMENS(52)
  • 日本モレックス(molex)(50)
  • アイビッグ(48)
  • SICK(46)
芯数(C)
  • 8(4)
  • 10(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 20(4)
  • 30(6)
  • 50(6)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(4)
  • 2(4)
  • 3.5(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(1)
  • 1.8(2)
  • 2.4(1)
  • 色(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8芯」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(5m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル遮断器用制御ケーブル 10心ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(30m)ほか
翌日出荷
用途しゃ断器用制御用ケーブルとして種類制御・計装ケーブル芯数(C)10(3芯のみしゃへい付)導体外径(Φmm)1.8JIS規格JIS C 3401シース厚(mm)1.5テープ厚さ(mm)軟銅/0.08概算質量(kg/km)465仕上外径(Φmm)18試験電圧(V/1分)2000識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50導体公称断面積(mm2)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
21,980税込24,178特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
15,980税込17,578特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
12,980税込14,278特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600