カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(2)
絞り込み
長さ(m)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(1)
芯数(C)
- 3(2)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(2)
導体外径(Φmm)
- 3(2)
シース色
カラー(1)
黒(2)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 44(2)
44
規格/略称
- 600V CV(2)
600V CV
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 未来工業(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- コガネイ(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cv5.5-3c」の検索結果
特価

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥57,980税込¥63,7781巻(50m)3日以内出荷から9日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。材質ビニル色白適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応