カテゴリ

  • 電気材料(20)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(1)

「cv5.5 3c」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
    用途一般電力用種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
  • 600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用) Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40定格20A 300V AC適合電線Φ2mmCu(銅)単線結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
    定格電圧(V)600
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(20m)ほか
    翌日出荷から9日以内出荷
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
    黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1巻(30m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • CVケーブル 矢崎エナジーシステム

    CVケーブル

    矢崎エナジーシステム
    58,980税込64,878
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
  • ねじなし電線管 丸一鋼管

    ねじなし電線管

    丸一鋼管(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
    用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
  • PF管ステンレス両サドル 未来工業

    PF管ステンレス両サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    57,980税込63,778
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。
    材質ビニル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル マワール JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブル マワール

    JEFCOM(ジェフコム)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
    材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220最大荷重(kN)0.49(50kgf)
  • SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD

    SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

    CKD
    16,430税込18,073
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2
  • ネジザウルスVA ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVA

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!。抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。材質高炭素鋼全長(mm)215質量(g)340ねじ頭径(mm)3~9.5切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心)先端硬度60±2HRCアズワン品番64-9175-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片サドル JEFCOM(ジェフコム)

    片サドル

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(40個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
    適合ねじ(mm)4
  • 両片サドル JEFCOM(ジェフコム)

    両片サドル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(37個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
  • ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ 未来工業

    ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ

    未来工業
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
    用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
    仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
  • 低圧空気作動弁 コガネイ

    低圧空気作動弁

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1)使用流体空気保証耐圧力(MPa)(メイン)1.35、(パイロット)0.1最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)コンスタントブリード量(l/min)1.5以下(0.5MPa)
  • 手動機械弁(押ボタン形)125・250・2503シリーズ コガネイ

    手動機械弁(押ボタン形)125・250・2503シリーズ

    コガネイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。押ボタン手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。ボタンを押した状態を保持できるタイプもご用意。
    用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。ストローク(mm)0.8質量(kg)0.1材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム配管接続口径Rc1/8材質(ボタン)ナイロン(125HOは鋼)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
  • 手動機械弁(レバー形)125・250・2503シリーズ コガネイ

    手動機械弁(レバー形)125・250・2503シリーズ

    コガネイ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。レバー形の手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。レバーを倒したまま自己保持します。
    用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。ストローク(mm)0.8質量(kg)0.11材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
  • 空気作動弁 ダブルパイロット形 コガネイ

    空気作動弁 ダブルパイロット形

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダブルパイット形空気作動弁、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
  • 電磁弁丸形126シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形126シリーズ

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60シリーズ126シリーズポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.5作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)0.75取付方向自由最大作動頻度(Hz)4給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)ポートの種類シングルソレノイド
  • SV片サドル(ナイロンタイプ) 未来工業

    SV片サドル(ナイロンタイプ)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用) 未来工業

    コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)

    未来工業
    35,980税込39,578
    1セット(100個)
    翌日出荷
    樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
    材質ステンレス製
  • コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ 未来工業

    コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ

    未来工業
    28,980税込31,878
    1セット(100個)
    翌日出荷
    樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
    材質ステンレス製寸法B(mm)15
  • 手動弁 押ボタン形 コガネイ

    手動弁 押ボタン形

    コガネイ
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要